| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96871080 Herst.-Nr.: 77-87553 EAN/GTIN: 840262370233 |
| |
|
| | |
| Aktivitätsziele. Gesundheitschecks. Perfekter Schutz. Schützen Sie Ihren Aktivitäts-Tracker mit EXO EDGE. EXO EDGE wurde für eine optimale Passform für die Apple Watch optimiert. So ist Ihr Apple Watch-Display bei Arbeit und Freizeitaktivitäten optimal geschützt. Ob Sie in Ihrer Freizeit fest zuschlagen oder sich über Zäune schwingen wollen – Sie müssen sich keine Gedanken mehr über den Schutz Ihres Apple Watch-Displays machen. EXO EDGE blockiert die Aufprallkräfte und die glatten Stoßfängerkanten schützen vor Stößen, Schlägen und Kratzern. Damit verfügt Ihr ultimativer Trainingspartner jetzt über den Schutz, den Sie für jede Aktivität benötigen.
Weitere Informationen: Merkmale | Produkttyp | Hülle | | Kompatibler Gerätetyp | Smartwatch | | Produktfarbe | Violett | | Markenkompatibilität | Apple | | Kompatibilität | Watch 7 45mm Watch 8 45mm | | Material | Thermoplastisches Elastomer (TPE), Polycarbonat (PC) | | Name der Farbe | Reset Purple | | Schutzfunktion | Stoßfest | Gewicht und Abmessungen | Breite | 43.4 mm | | Tiefe | 12.2 mm | | Höhe | 50.1 mm | | Gewicht | 4.22 g | | Verpackungsbreite | 90.5 mm | | Verpackungstiefe | 19.1 mm | | Verpackungshöhe | 90.5 mm | | Paketgewicht | 35.22 g | Technische Details | Ursprungsland | China | Logistikdaten | Breite des Versandkartons | 179.3 mm | | Höhe des Versandkartons | 115.8 mm |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |