Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

FLEXA GmbH & Co 15020027009 Kabelverschraubung Grau Polyamid


Menge:  Packung  
Produktinformationen
FLEXA GmbH & Co 15020027009 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020027009 Kabelverschraubung Grau Polyamid
FLEXA GmbH & Co 15020027009 Kabelverschraubung Grau Polyamid
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96861800
Hersteller:
     Flexa
Herst.-Nr.:
     15020027009
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Schlauchverschraubung
Wellrohrverschraubung
Wellschlauchverschraubung
flexa schlauchverschraubung
FLEXAQUICK ANSCHLUSSTECHNIK
Unser FLEXAquick Schnellverschraubungssystem sorgt für eine schnelle und unkomplizierte Schlauchmontage. Die einteilige Verschraubung überzeugt durch ihre kompakte und robuste Bauform und lässt sich problemlos ohne zusätzliches Werkzeug montieren und demontieren. Ob als gerade Version, Bogen-, Winkel-, Y-, T- oder Flanschvariante, diese Verschraubung passt auf alle FLEXA-Wellschläuche und ist bis zu IP 69k verfügbar.

FLEXAquick Kunststoffverschraubungen
Kunststoff-Schnellverschraubung, gerade, PG Außengewinde, Rasthülse mit Dichteinsatz, hochdichtend
Weitere Informationen:
Merkmale
Produktfarbe
Grau
Material
Polyamid
Formfaktor
Gerade
Verbindender thread type
PG13.5
Außendurchmesser
21.2 mm
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP68, IP69K
Betriebstemperatur
-40 - 120 °C
Gewicht und Abmessungen
Breite
29.5 mm
Höhe
43.5 mm
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Technische Details
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
REACH, RoHS
Enthält nicht
Kadmium, Halogen, Silikon
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 24,02*
  
Preis gilt ab 3.000 Packungen
1 Packung enthält 10 Stück (ab € 2,402* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 32,45*
€ 38,6155
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 32,07*
€ 38,1633
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 30,33*
€ 36,0927
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 29,35*
€ 34,9265
pro Packung
ab 20 Packungen
€ 27,47*
€ 32,6893
pro Packung
ab 3000 Packungen
€ 24,02*
€ 28,5838
pro Packung
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.