Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Garmin inReach Mini 2 Persönlich Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96816986
Hersteller:
     Garmin
Herst.-Nr.:
     010-02602-02
EAN/GTIN:
     753759281250
Suchbegriffe:
GPS Handgerät
Outdoor Navigationsgeräte
Outdoor Navigationssystem
gps handgerät garmin
HOME IS CLOSER THAN YOU THINK
Mit diesem kompakten und leichten Satelliten-Kommunikationsgerät1 ist dein Zuhause auch in entlegenen Gegenden ganz in der Nähe. So kannst du deine Abenteuer unbeschwert genießen.

ZWEI-WEGE-NACHRICHTENVERSAND
Bleibe auch ohne Mobilfunknetz in Verbindung. Dank der Zwei-Wege-Kommunikation kannst du von überall aus auf der Welt mit deinen Liebsten in Kontakt bleiben.

HOLE IM NOTFALL PER SOS-TASTE HILFE
Sende im Notfall eine interaktive SOS-Nachricht an das Garmin IERCC, eine rund um die Uhr besetzte globale Überwachungs- und Rettungszentrale.

TEILE DEINE AKTUELLE POSITION
Lasse deine Liebsten an deiner Tour teilhaben. Teile deine Position in Echtzeit über MapShare oder sende ihnen deine Koordinaten mit einer Textnachricht.

GLOBALES SATELLITENNETZWERK
In Regionen ohne Mobilfunkempfang kannst du dank des Iridium-Satellitennetzwerks weltweit Nachrichten versenden und empfangen, sowie SOS-Notrufe absenden.

EIN TARIF, DER ZU DIR PASST
Für den Zugriff auf das Iridium-Netzwerk und zur Kommunikation mit dem inReach Mini 2 ist ein aktives Satelliten Abonnement erforderlich. Du kannst einen Jahresvertrag abschließen oder dich für einen flexiblen Tarif auf Monatsbasis entscheiden.

KOMPAKT UND EXTREM ROBUST
Nur 4″ x 2″ groß und 100 g schwer. Das inReach Mini 2 ist robust, widerstandsfähig, stoßfest (MIL-STD-810) und wasserdicht gemäß IPX7.

TRACBACK-ROUTING
Mit der TracBack-Routing-Funktion kannst du dich nicht verlaufen. Dein Gerät führt dich den gleichen Weg zurück, den du gekommen bist.

DIGITALER KOMPASS
Erhalte präzise Steuerkursinformationen sogar dann, wenn du dich nicht fortbewegst. So verlierst du nie die Orientierung.

AKKULAUFZEIT
Der integrierte Lithium-Ionen-Akku hat eine Laufzeit von bis zu 14 Tagen im Standardmodus mit 10-minütigem Tracking. Im Energiesparmodus schafft der Akku sogar bis zu 30 Tage.

SEI BESTENS ÜBER DAS WETTER INFORMIERT
Erhalte detaillierte Wetter-Updates auf das inReach Mini 2 oder einem anderen gekoppelten kompatiblen Gerät. Du kannst sogar Vorhersagen für die aktuelle Position oder für andere Wegpunkte oder Ziele der Route anfordern.

UNBEGRENZTER CLOUD-SPEICHER UND ROUTENPLANUNG
Erhalte kostenlos Zugriff auf die cloudgestützte Website Garmin Explore zur Planung von Reisen, Erstellen von Nachrichtenvorlagen und Sofortnachrichten, Synchronisieren und Verwalten von Geräteeinstellungen u. v. m.

GARMIN EXPLORE APP
Synchronisiere das Gerät mit der Garmin Explore-Website oder mit der mobilen App auf dem kompatiblen Smartphone und nutze Navigationsfunktionen, Wegpunkte, Strecken, Aktivitäten und Sammlungen. Erhalte außerdem Zugriff auf die Routenplanung und auf topografische Karten.

KOPPLUNG MIT ANDEREN GARMIN GERÄTEN
Bediene das inReach Mini 2 drahtlos, um mit kompatiblen Garmin-Handgeräten, Wearables oder anderen Mobilgeräten Nachrichten zu senden und zu empfangen, das Tracking zu starten und zu stoppen und einen interaktiven SOS-Notruf auszulösen.

GARMIN PILOT-APP
Verbinde das Gerät mit der Garmin Pilot App, um im Cockpit problemlos SMS-Nachrichten zu senden und zu empfangen – sogar ohne Mobilfunkempfang. Die App kann für den Flug die GPS-Position des inReach Mini 2-Geräts und dessen Funktion zum Teilen der Position nutzen.
Weitere Informationen:
Merkmale
Zweck
Persönlich
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Elektronischer Kompass
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IPX7
SOS-Taste
Ja
Aufhängerring
Ja
Plug
Ja
Akku/Batterie
Akku-/Batteriebetriebsdauer
336 h
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
1
Akku
Ja
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
100 g
Breite
51 mm
Tiefe
99 mm
Höhe
26 mm
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schnellstartübersicht
Ja
Bildschirm
Eingebautes Display
Ja
Anzeigegerät
23 x 23 mm
Display-Auflösung
176 x 176 Pixel
Anzahl der Farben des Displays
Monochrom
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
USB Anschluss
Ja
Speicher
Wegpunkte
Ja
Zahl von Zwischenstationen
1000
Logistikdaten
Ursprungsland
Taiwan
Weitere Suchbegriffe: gps handgerät
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 288,75*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 349,35*
€ 415,73
pro Stück
ab 2 Stück
€ 343,86*
€ 409,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 311,45*
€ 370,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 306,67*
€ 364,94
pro Stück
ab 500 Stück
€ 288,75*
€ 343,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.