Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

2GO 795185 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
2GO 795185 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
2GO 795185 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
2GO 795185 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone, Navigator Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96807405
Hersteller:
     ACV
Herst.-Nr.:
     795185
EAN/GTIN:
     4010425951852
Suchbegriffe:
Halterung Navigation
Halterungen Navigationsgeräte
Navigationsgeräte Halterung
Halterungen Mobiltelefon
Weitere Informationen:
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone, Navigator
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Gerätemontagetyp
Saugnapf
Ausrichtung
Horizontal/Vertical
Ergonomie
Drehungswinkel
360 °
Minimum Gerätweite
50 mm
Maximum Geräteweite
90 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 8,88*
€ 10,57
pro Stück
ab 2 Stück
€ 8,70*
€ 10,35
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,24*
€ 9,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,04*
€ 9,57
pro Stück
ab 20 Stück
€ 7,77*
€ 9,25
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,06*
€ 7,21
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.