Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium
SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium
SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium
SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium
SLV Para Cone GL GU10 Schienenlichtschranke Aluminium
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96799760
Hersteller:
     SLV
Herst.-Nr.:
     1006155
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bühnenscheinwerfer
Scheinwerfer Discolicht
LED Hochvolt Reflektorlampe
LEDs mit Stecksockel
Der konisch geformte Reflektor des PARA CONE GL GU10 sorgt für eine besonders warme Lichtwirkung. Die Familie lässt sich individuell mit einer vielfältigen Farb- und Größenauswahl zur Leuchtenwolke kombinieren. Installiert wird die 1 Phasen System Leuchte konventionell ans Stromschienensystem, was sie flexibel positionierbar sowie drehbar und schwenkbar macht. Und nicht zuletzt besticht das aus Aluminium und Glas gefertigte Gehäuse durch seine robuste Qualität. Erleben Sie PARA CONE im Einsatz und überzeugen Sie sich von einem gelungenem Erlebnis Licht.
Weitere Informationen:
Design
Produkttyp
Schienenlichtschranke
Produktfarbe
Aluminium
Für die Nutzung im Innenbereich geeignet
Ja
Deckenform
Rund
Empfohlene Platzierung
Universal
Platzierung
Zimmerdecke
Gehäusematerial
Aluminium, Glas
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP20
Schutzart
I
Lampen
Anzahl an Lampen
1 Glühbirne(n)
Energie
Eingangsspannung
220-240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Ergonomie
Drehen
Ja
Neigungswinkelbereich
90 - 300 °
Neigungsverstellung
Ja
... > ICECAT > ICECAT > Lichtspots
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 54,03*
€ 64,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 52,84*
€ 62,88
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,89*
€ 59,37
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,52*
€ 57,74
pro Stück
ab 20 Stück
€ 46,18*
€ 54,95
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 39,70*
€ 47,24
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
SLV
1005076
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
143010
ab € 14,51*
Zubehör
SLV
143030
ab € 3,83*
Zubehör
SLV
143040
ab € 3,83*
Zubehör
SLV
143060
ab € 6,74*
Zubehör
SLV
143100
ab € 7,23*
Zubehör
SLV
143130
ab € 1,82*
Zubehör
SLV
143070
ab € 8,61*
Zubehör
SLV
143080
ab € 8,61*
Zubehör
SLV
143050
ab € 6,79*
Zubehör
SLV
143090
ab € 2,95*
Zubehör
SLV
143120
ab € 6,22*
Zubehör
SLV
143390
ab € 13,93*
Zubehör
SLV
1005080
ab € 3,14*
Zubehör
SLV
1005079
ab € 3,14*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.