| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96793869 Herst.-Nr.: 61494 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Jubiläums-Zugset – „150 Jahre Eisenbahn in Vorarlberg“ – bestehend aus einer Elektrolokomotive Reihe 1670 und vier Personenwagen der Österreichischen Bundesbahnen. Das Zugset besteht aus einer Elektrolokomotive Reihe 1670, drei Schlierenwagen, Gattung Bpo und einem Spanten-Gepäckwagen, Gattung Dih. Lok-Update! Durch die Eröffnung der Vorarlbergbahn (Lindau – Bludenz, Lauterach – St. Margrethen sowie Feldkirch – Buchs) am 1. Juli 1872 begann in Vorarlberg das Eisenbahnzeitalter. Um die Wirtschaftlichkeit der Vorarlbergbahn zu verbessern, war eine direkte Verbindung mit dem Eisenbahnnetz der Monarchie unabdinglich. Somit war die Vorarlbergbahn praktisch nur das erste realisierte Projekt einer Verbindung mit den übrigen österreichischen Bahnen. Diese wurde mit der Arlbergbahn im Jahr 1884 eröffnet. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 1120 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 5 Stück(e) | Design | Produkttyp | Lokomotive | | Markenkompatibilität | Roco | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 5 Stück(e) | | Produktfarbe | Grün, Rot | | Eingebautes Licht | Ja | | Mit Ton | Ja | | Radius | 358 mm | Merkmale | Steuerung | Digital |
|
| | |
| | | |
| |