| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-96793851 Herst.-Nr.: 74044 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Wagenset 2 mit drei Eurofima-Schnellzugwagen für den Eurocity 60 „Maria Theresia“ der Österreichischen Bundesbahnen. Bestehend aus einem Abteilwagen 1. Klasse, Gattung Amz, einem Abteilwagen 2. Klasse, Gattung Bmz und einem Speisewagen, Gattung WRmz. Im Zuge des Austro-Takts wurden Anfang der 1980er Jahre drei Expresszüge als schnelle Tagesverbindungen von Wien in die Schweiz angeboten. Der „Zürichsee“ endete in der ihm namensgebenden Stadt Zürich. Mit Fahrplanwechsel im Mai 1987 wurde seitens der Europäischen Eisenbahnen die neue Zuggattung „EuroCity“ eingeführt. Dabei handelte es sich um international verkehrende Zugsverbindungen, welche gewisse Qualitätskriterien bezüglich Fahrzeit und Wagenmaterial zu erfüllen hatten. Der Expresszug „Zürichsee“ wurde im Zuge der Umstellung zum Eurocity „Maria Theresia“. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Schienenlänge | 909 mm | Verpackungsdaten | Anzahl der Fahrbahnstücke | 3 Stück(e) | Design | Produkttyp | Wagen | | Markenkompatibilität | Roco | | Empfohlenes Alter in Jahren (mind.) | 14 Jahr(e) | | Vorgeschlagenes Geschlecht | Beide Geschlechter | | Anzahl Teile | 3 Stück(e) | | Produktfarbe | Orange | | Eingebautes Licht | Ja |
|
| | |
| | | |
| |