Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Roco 3 piece set (3): Intermediate coaches ICE 1, DB AG maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Roco 3 piece set (3): Intermediate coaches ICE 1, DB AG maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Roco 3 piece set (3): Intermediate coaches ICE 1, DB AG maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Wagen
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96793124
Hersteller:
     Roco
Herst.-Nr.:
     74030
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Personenwagen H0
roco personenwagen h0
personenwagen h0
Ergänzungsset 3 mit drei Zwischenwagen zum ICE-1-Triebzug der Deutschen Bahn. Bestehend aus einem Wagen 1. Klasse, Gattung Avmz 801.0, einem Wagen 2. Klasse, Gattung Bvmz 802.3 und einem Wagen 2. Klasse, Gattung Bvmz 802.6.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Schienenlänge
846 mm
Verpackungsdaten
Anzahl der Fahrbahnstücke
3 Stück(e)
Design
Produkttyp
Wagen
Markenkompatibilität
Roco
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Anzahl Teile
3 Stück(e)
Eingebautes Licht
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 161,41*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 229,73*
€ 273,38
pro Stück
ab 2 Stück
€ 227,57*
€ 270,81
pro Stück
ab 3 Stück
€ 198,82*
€ 236,60
pro Stück
ab 5 Stück
€ 196,37*
€ 233,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 187,51*
€ 223,14
pro Stück
ab 500 Stück
€ 161,41*
€ 192,08
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.