Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Huawei WATCH GT 3 Elite 3,63 cm (1.43 Zoll) AMOLED 46 mm Edelstahl GPS
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96792635
Hersteller:
     Huawei Technologies
Herst.-Nr.:
     55028447
EAN/GTIN:
     6941487249350
Suchbegriffe:
Bluetooth-Armbanduhr
Bluetooth-Uhr
Smart Watch
Smartwatch
Schönheit wie für dich gemacht Das elegante 42-mm-Zifferblatt ist ein echtes Meisterwerk. Sein gewölbtes 3D-Glas fängt das Licht ein und sorgt für einen sanften, wasserähnlichen Schimmer. Die Smartwatch präsentiert sich mit einem minimalistischen Gehäusedesign in Hochglanzoptik und bietet in Kombination mit den raffinierten Armbändern einen modernen, eleganten Look. Alle deine Styles, immer dabei Hol dir den Look zu deinem persönlichen Style. Hol dir Tausende Zifferblätter mit Weltraum- oder Sportthemen, minimalistischen Designs und vielem mehr auf dein Always-on-Display, um dich in die richtige Stimmung zu bringen. Kombiniere die Smartwatch ganz nach deiner Laune mit einer großen Auswahl von Armbändern – aus Fluorelastomer, stylischem Leder oder in einer eleganten Milainaise-Variante – um immer und überall eine perfekte Figur zu machen. Den Dreh raus Nutze die drehbare Krone, um in den Apps auf deiner Uhr ein- und auszuzoomen und schnell auf verschiedene Funktionen zuzugreifen. Dank der hohen Aktualisierungsrate kannst du selbst mit nassen Händen leicht die Lautstärke und Alarmzeiten einstellen und ein nahtloses, angenehmes Erlebnis genießen. Präzise Erfassung der Herzfrequenz Das aktualisierte Herzfrequenz-Modul besteht aus acht kreisförmig angeordneten Fotodioden und zwei Lichtquellen in Kombination mit einer gewölbten Glaslinse, die für ein angenehmes Tragegefühl sorgt und gleichzeitig Störungen durch externe Lichtquellen reduziert. Der KI-Algorithmus wurde optimiert, um Störsignale effektiver herauszufiltern, sodass eine präzise Erfassung der Herzfrequenz mit genaueren Gesundheitsdaten, wie zu Beispiel dem Blutsauerstoffgehalt, auch bei anstrengenden Workouts möglich ist. Dual-band-GNSS mit fünf Systemen Die Uhr unterstützt die Satellitensysteme GPS, Beidou, GLONASS, Galileo und QZSS und bietet eine stärkere Entstörleistung, welche die Stärke und Stabilität von Positionssignalen im Freien effektiv verbessert. So können deine Workouts präzise aufgezeichnet werden – kein Tropfen Schweiß ist umsonst. Die L1- und L5-Dual-band-Signale der HUAWEI WATCH GT 3 bieten eine höhere Signalimmunität und ermöglichen eine genaue Positionierung. Lange Akkulaufzeit, kabelloses Laden Die HUAWEI WATCH GT 3 unterstützt kabelloses Laden, sodass du sie mit der Reverse-Charging-Funktion deines Smartphones laden kannst, wenn du mal dein Ladegerät vergisst. Du brauchst dir also nie wieder Sorgen um einen leeren Akku zu machen. Bei voller Ladung kannst du die HUAWEI WATCH GT 3 46 mm bis zu 14 Tage und die HUAWEI WATCH GT 3 42 mm bis zu 7 Tage verwenden. So bist du perfekt gerüstet, um jedes Training im Auge zu behalten und keinen Gesundheitscheck zu verpassen. Bereit für das Unerwartete Die Uhr zeigt jeden Tag an, wann jeweils Sonnenaufgang und Sonnenuntergang ist, unterstützt die Anzeige verschiedener Mondphasen und informiert dich in Echtzeit über die Gezeiten. Das integrierte Höhenbarometer überwacht den aktuellen Luftdruck in Echtzeit, warnt dich bei drastischen Änderungen vor extremen Wetterbedingungen und bietet dir so einen zusätzlichen Schutz für deine Outdoor-Abenteuer. Dein persönlicher KI-Lauftrainer Die HUAWEI WATCH GT 3 kann deine sportlichen Fähigkeiten anhand deiner historischen Laufdaten beurteilen und einen wissenschaftlichen und professionellen Laufplan6 für deine tägliche Lauf- und Wettkampfvorbereitung mit vollständiger Tracking-Anleitung erstellen. Ganz egal, ob du noch Anfänger oder schon ein fortgeschrittener Läufer bist. Während des Trainingszyklus kann das Trainingsprogramm automatisch und regelmäßig auf Basis der tatsächlich gelaufenen Strecken und des Datenfeedbacks angepasst werden. So kannst du deine Trainingseffizienz verbessern und deine Laufziele noch leichter erreichen. Auf dem besten Weg zum Profi Auf der Grundlage von Überwachungsindikatoren wie Tempo, Herzfrequenz und Laufstrecke bewertet es intelligent den Laufindex und den Trainingsstress sowie die Trainingsbelastung, das Erholungsniveau und die Erholungsherzfrequenz und gibt dir professionelle Tipps, damit du deine Trainingsintenstität und -dauer besser planen kannst, um die Qualität deiner Trainingseinheiten zu verbessern. Rückwegnavigation Dank der präzisen Offline-Navigation bringt dich das „Rückweg“-Feature der HUAWEI WATCH GT 3 wieder auf die richtige Spur, wenn du vom Weg abkommst. Genau wie ein erfahrener Tourführer informiert Sie dich per Sprachansage über die voraussichtliche Ankunftszeit, die verbleibenden Entfernung und empfohlene Routen, wenn du neue Wege erkundest. Wenn du dein Workout abgeschlossen hast, werden die zurückgelegten Routen automatisch in der HUAWEI Health-App erfasst, damit du sie teilen, Freunde zum Mitmachen einladen oder einfach später noch einmal absolvieren kannst. Radfahren Für alle deine LieblingssportartenDie HUAWEI WATCH GT 3 unterstützt mehr als 100 Sportmodi wie Laufen, Radfahren, Wandern, Schwimmen, Seilspringen und Skifahren. Egal, ob du im Pool deine Bahnen ziehst oder auf dem Spielfeld schwitzt: Du kannst jedes Training in vollen Zügen genießen. Außerdem kannst du mit der Uhr Musik abspielen, um dein Workout mit dem perfekten Soundtrack abwechslungsreicher zu gestalten. Auf die Plätze. Fertig! Während des Trainings kannst du die Uhr mit verschiedenen Sportgeräten und Apps verbinden. Die Herzfrequenz und andere Daten von der Uhr können mit Geräten wie Laufbändern, Crosstrainern, Rudergeräten usw. synchronisiert werden. Außerdem kannst du die Daten über die HUAWEI Health-App mit gängigen Sport-Apps von Drittanbietern synchronisieren, um dein Training zeitnah zu analysieren und anzupassen. Ganztägige SpO2-Messung Die Blutsauerstoffsättigung (SpO2) ist eines der wichtigen Vitalzeichen, das Aufschluss über die Sauerstoffversorgung des Körpers geben kann. Die HUAWEI WATCH GT 3 erfasst kontinuierlich den SpO2-Wert – ganz gleich, ob du arbeitest, trainierst oder schläfst – und schützt so deine Gesundheit rund um die Uhr. Bessere Gewohnheiten, besseres Du Zeit, aufzustehen, Wasser zu trinken und sich zu bewegen – die Uhr setzt Tagesziele und hilft dir durch freundliche Erinnerungen dabei, gesündere Verhaltensweisen zu entwickeln. Gewöhne dir einen regelmäßigen Schlafrhythmus an, um den Tag früh und energiegeladen zu beginnen. Wenn du dich müde fühlst, steh auf, mache einen Spaziergang, atme frische Luft und setze deinen Tag noch produktiver fort. Rundum gesund Die Uhr kann deinen Schlaf überwachen und dir beim Entwickeln einer Schlafroutine helfen, deine Herzfrequenz überwachen und dich dabei unterstützen, deine Atmung zu regulieren und Spannung abzubauen, wenn du gestresst bist. Sie zeichnet auch deinen Menstruationszyklus sowie deinen körperlichen Zustand auf damit du dich entspannen und das Leben genießen kannst. Mit der Uhr telefonieren Verbinde die HUAWEI WATCH GT 3 über Bluetooth mit deinem Smartphone, wenn du im Freien trainierst, Hausarbeiten erledigst oder kochst. Dann kannst du ganz bequem mit deiner Uhr Anrufe annehmen oder ablehnen und deine letzten Gespräche sehen. Entdecke weitere Features Die HUAWEI AppGallery bietet viele Apps zum Herunterladen und noch mehr spannende Entdeckungen. Immer für dich da Übernimm die Kontrolle – an deinem Handgelenk Wische nach rechts, um den HUAWEI Assistant TODAY zu öffnen und schnell auf das Wetter und vieles mehr zuzugreifen. Seine umfangreichen Features – von Trainingsmodi über die Suche bis hin zu Alarmfunktionen – bieten vollen Komfort. Verbinde deine Smartwatch mit deinem Smartphone. Lade die HUAWEI Health-App herunter, um deine Smartwatch mit deinem Smartphone zu verbinden und mehr über deine Trainings- und Gesundheitsdaten zu erfahren. Die HUAWEI Health App ist sowohl mit iOS- als auch mit Android-Smartphones kompatibel.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
45.9 mm
Tiefe
45.9 mm
Dicke
11 mm
Gewicht
42.6 g
Abmessungen (BxTxH)
45.9 x 45.9 x 11 mm
Netzwerk
GPS
Ja
BeiDou
Ja
GLONASS
Ja
Galileo
Ja
Quasi-Zenit-Satelliten-System (QZSS)
Ja
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-20 - 45 °C
Relative Luftfeuchtigkeit in Betrieb
5 - 95 %
Anschlüsse und Schnittstellen
Bluetooth
Ja
Leistungen
Eingebautes Mikrofon
Ja
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Unterstützte mobile Betriebssysteme
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1, Android 7.1.2, Android 8.0, Android 9.0, iOS 10.0, iOS 11.0, iOS 11.4, iOS 12, iOS 13, iOS 13.4, iOS 14, iOS 14.5, iOS 15, iOS 9.0, iOS 9.1, iOS 9.2, iOS 9.3
Installiertes Betriebssystem
HarmonyOS
Bildschirm
Display-Typ
Digital
Display-Auflösung
466 x 466 Pixel
Touchscreen
Ja
Bildschirmdiagonale
1.43 Zoll
Bildschirmtechnologie
AMOLED
Farbdisplay
Ja
Design
Marktpositionierung
Smartwatch
Größe des Uhrengehäuses
46 mm
Farbe des Uhrengehäuses
Edelstahl
Material des Uhrengehäuses
Kunststoff, Edelstahl
Armbandfarbe
Edelstahl
Bandmaterial
Edelstahl
Form
Rund
Handgelenkgröße
140 - 210 mm
Wasserfest
Ja
Schutzfunktion
Wasserfest
Wasserbeständigkeit
5 ATM
Energie
Batterielebensdauer
14 Tag(e)
Kabelloses Aufladen
Ja
Merkmale
Herzfrequenzmonitor
Ja
Herzfrequenzsensortyp
Optisch
Herzfrequenzmessung
Automatisch
Blutsauerstoff-Sensor
Ja
Zurückgelegte Strecke
Ja
Verbrannte Kalorien
Ja
Beschleunigungsmesser
Ja
Gyroskop
Ja
Multisportmodus
Ja
Schlafqualität
Ja
Intelligente Benachrichtigungen
Ja
SMS-Benachrichtigungen
Ja
Geomagnetischer Sensor
Ja
Musiksteuerung
Ja
Anrufbenachrichtigungen
Ja
Lieferumfang
Betriebsanleitung
Ja
Ladestation
Ja
Garantiekarte
Ja
Weitere Suchbegriffe: huawei smart watch, bluetooth uhr
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 202,99*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 248,69*
€ 295,94
pro Stück
ab 2 Stück
€ 245,95*
€ 292,68
pro Stück
ab 5 Stück
€ 234,88*
€ 279,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 225,57*
€ 268,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 202,99*
€ 241,56
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.