Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Yealink UH38 Dual UC Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96781510
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1308086
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
180 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Temperaturbereich bei Lagerung
-5 - 70 °C
Systemanforderung
Unterstützt Windows-Betriebssysteme
Ja
Unterstützt Mac-Betriebssysteme
Ja
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Tragetasche
Ja
Mitgelieferte Kabel
USB
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
10 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Impedanz
32 Ohm
Kopfhörer-Empfindlichkeit
115 dB
Treibereinheit
35 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Schwarz
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Anruf annehmen/beenden, Stummschalten, Reject call, Lautstärke +, Lautsärke -
Typ Steuereinheit
SCR-Steuereinheit
Kabellänge
0.8 m
Kabelfarbe
Schwarz
LED-Anzeigen
Ja
HD-Stimme
Ja
Klarer Klang
Ja
Plug
Ja
Zertifizierung
FCC
Kompatible Produkte
T41S/T42S/T46S/T48S/T42U/T43U/T46U/T48U/ T53/T53W/T54W/T57W/T58A/VP5
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.1
Kabellose Reichweite
10 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batteriekapazität
200 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
12 h
Gesprächszeit
8 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 14000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-44 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon-Geräuschunterdrückung
Ja
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 63,33*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 84,00*
€ 99,96
pro Stück
ab 2 Stück
€ 82,67*
€ 98,38
pro Stück
ab 5 Stück
€ 76,70*
€ 91,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 74,49*
€ 88,64
pro Stück
ab 500 Stück
€ 63,33*
€ 75,36
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.