Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Yealink BH72 Lite Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Hellgrau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Yealink BH72 Lite Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Yealink BH72 Lite Kopfhörer Verkabelt & Kabellos Kopfband Anrufe/Musik USB Typ-C Bluetooth Hellgrau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96779757
Hersteller:
     Yealink Network Technology
Herst.-Nr.:
     1208608
EAN/GTIN:
     6938818309623
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
189 g
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
194 mm
Verpackungstiefe
207 mm
Verpackungshöhe
53 mm
Paketgewicht
3902 g
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Maximale Belastbarkeit
50 mW
Kopfhörerfrequenz
20 - 20000 Hz
Kopfhörer-Empfindlichkeit
117 dB
Treibereinheit
35 mm
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Anrufe/Musik
Produktfarbe
Hellgrau
Headset-Typ
Binaural
Anzahl der gespeicherten gekoppelten Geräte
8
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
2
Zertifizierung
FCC
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Verkabelt & Kabellos
USB Anschluss
Ja
USB-Anschlusstyp
USB Typ-C
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Profile
A2DP, AVRCP, HFP, HSP, PBAP, SPP
Bluetooth-Version
5.2
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit
40 h
Gesprächszeit
35 h
Akkuladezeit
2 h
Bereitschaftszeit
112 h
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
100 - 8000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-15.66 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Unidirektional
Mikrofon Stummschaltung
Ja
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 105,09*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 135,60*
€ 161,36
pro Stück
ab 2 Stück
€ 133,82*
€ 159,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 125,74*
€ 149,63
pro Stück
ab 10 Stück
€ 121,06*
€ 144,06
pro Stück
ab 500 Stück
€ 105,09*
€ 125,06
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.