Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Logitech Zone Plus Kopfhörer Kabellos Kopfband Büro/Callcenter Bluetooth Graphit
Artikel-Nr.:
     855-7300897
Hersteller:
     Logitech
Herst.-Nr.:
     981-000859
EAN/GTIN:
     5099206088597
Suchbegriffe:
Bluetooth Headset
Funkkopfhörer
Wireless-Kopfhörer
Computer-Headset
MEHR MACHEN AUS JEDEM ARBEITSUMFELD
Übernehmen Sie die Kontrolle über Ihre akustische Umgebung mit Zone Wireless, dem speziell konzipierten Bluetooth®-Headset für Ihre ungestörte Kommunikation und Zusammenarbeit in einem hektischen Arbeitsumfeld. Zone Wireless Plus lässt sich über einen zentralen Empfänger mit bis zu sechs kabellosen Logitech Unifying™-Peripheriegeräten verbinden.

BESSER KONZENTRIEREN. KONZENTRIERT BLEIBEN.
Wenn Sie zu Hause arbeiten, kann es schwierig sein, konzentriert bei der Sache zu bleiben. Dank aktiver Geräuschfilterung zur Reduzierung ablenkender Umgebungsgeräusche können Sie sich mit einem Zone Wireless Headset besser auf Ihre Aufgaben konzentrieren und mehr Arbeit erledigen. Es bildet Ihre persönliche kleine Insel der Ruhe in einem Meer von störendem Alltagslärm. Sie befinden sich immer noch in der gleichen Arbeitsumgebung, haben jedoch jetzt Kontrolle über Ihr persönliches Klangerlebnis.

HERVORRAGEND SOWOHL FÜR MUSIK ALS AUCH FÜR GESPRÄCHE
Gönnen Sie sich ein intensives Klangerlebnis beim Musikhören. Die Toningenieure von Logitech spezialisieren sich seit Jahrzehnten auf die Optimierung von Headset-Sound, und das beeindruckende Ergebnis können Sie beim Hören Ihrer eigenen Musik mit Zone Wireless genießen. Bei Telefon-Chats und -Konferenzen isoliert das geräuschunterdrückende Mikrofon Ihre Stimme von den Geräuschen in Ihrer Umgebung für deutlichere Gespräche. Ein Sidetone-Bedienelement ermöglicht es, die Lautstärke Ihrer Stimme genau richtig einzustellen.

FÜR MICROSOFT TEAMS ZERTIFIZIERT
Starten Sie eine Microsoft® Teams-Besprechung und nehmen Sie einen Anruf in Teams mit einer einzigen Berührung entgegen. Oder rufen Sie durch einen längeren Tastendruck Cortana®-Voice-Funktionen auf. Es ist wirklich so einfach. Zone Wireless ist für Teams zertifiziert und bietet dadurch ein nahtloses Audioerlebnis in Gesprächen, Konferenzen, Anrufen und Videokonferenzen mit Teams. Die Teams-Version von Zone Wireless unterstützt darüber hinaus uneingeschränkt Skype® for Business. Mit der richtigen Ausrüstung arbeiten Sie effizient in Großraumbüros, zu Hause und anderswo.

UNKOMPLIZIERTE BEDIENELEMENTE. EINFACHE BEDIENUNG.
Zone Wireless bietet eine einfache und intuitive Benutzeroberfläche mit Funktionen zum Einstellen der Lautstärke, Abspielen/Anhalten von Musik und Tätigen/Beenden von Anrufen. Am Mikrofonbügel befindet sich ein Flip-Stummschalter, über Tasten haben Sie Stromversorgung, aktive Rauschunterdrückung und kabelloses Bluetooth-Pairing buchstäblich in der Hand. Das Zone Wireless Headset unterstützt kabelloses Qi-Aufladen und umfasst eine App zur einfachen Einrichtung und unkomplizierten Steuerung von Headset-Funktionen wie Sidetone-Einstellung und EQ-Profilen.

KOMFORT DEN GANZEN TAG LANG
Zone Wireless ist speziell konzipiert für den Einsatz jeden Tag und den ganzen Tag lang. Der silikongepolsterte Kopfbügel hat ein geringes Gewicht und genau das richtige Druckverhältnis für eine superbequeme Passform, die Sie ganz vergessen lässt, dass Sie ein High-Performance-Headset tragen. Die weichen Ohrpolster aus Kunstleder sind schützend und atmungsaktiv, damit sie Ihnen nicht zu warm werden. Das Zone Wireless Headset wirkt sofort schalldämpfend, sobald Sie es aufsetzen, und durch das klappbare Design lässt es sich einfach verstauen, wenn Sie es wieder abnehmen.

VERBINDEN MIT MEHREREN GERÄTEN
Zone Wireless wurde für mobile Mitarbeiter entwickelt und kann eine kabellose Verbindung mit einem Computer, einem Tablet und einem Smartphone gleichzeitig aufbauen und nahtlos zwischen den verbundenen Geräten umschalten. Dank der kabellosen Reichweite von 30 Metern können Sie sich frei bewegen, ohne die Verbindung zu unterbrechen. Wechseln Sie den ganzen Tag zwischen Telefongesprächen, Videokonferenzen, Musik und allgemeinem Ausblenden des Umgebungslärms – alles mit dem gleichen Headset und toller Klangperformance.

ZENTRALER UNIFYING + AUDIO-EMPFÄNGER
Das Zone Wireless Plus Headset lässt sich mit bis zu sechs weiteren kabellosen Logitech Unifying Produkten nutzen, die über denselben USB-Empfänger verbunden sind. Dieser einzelne Empfänger wird an den USB-A-Anschluss Ihres Computers angeschlossen; er gewährleistet zuverlässige Verbindungen in einer Entfernung von bis zu 10 Metern für Mäuse und Tastaturen sowie bis zu 30 Metern für das Headset. Der Empfänger kann dauerhaft eingesteckt bleiben, damit er nie verlegt wird oder verloren geht. Sie müssen sich nicht mehr zwischen Headset, Maus oder anderen Peripheriegeräten entscheiden – jetzt können Sie alle gleichzeitig verwenden.

UNEINGESCHRÄNKTE KONTROLLE MIT LOGI TUNE
Öffnen Sie die Logi Tune Mobil-App auf Ihrem Smartphone oder im Tune Desktop auf Ihrem Computer, um Ihr Zone Wireless Headset mühelos einzurichten, zu steuern und anzupassen. Verwalten Sie auf einem eleganten, intuitiven Dashboard Stummschaltung, Anzeige des Ladestatus, Anpassen der Sidetone-Einstellungen und Einstellen der 5-Band-EQ-Regler (oder wählen Sie eine der benutzerdefinierten Voreinstellungen aus). Halten Sie Ihr Headset auf dem neuesten Stand durch Herunterladen der neuesten Software über die Mobil- oder Desktop-App.

EINSATZBEREIT
Universell kompatibel zur Verwendung mit gängigen Telefonie-Anwendungen auf nahezu allen Plattformen und Betriebssystemen. Die Business-Zertifikate umfassen Microsoft Teams und Skype for Business, zertifiziert für Google Meet und Voice™, kompatibel mit integrierten Stummschaltungsfunktionen für Zoom™, funktioniert mit anderen gängigen Anwendungen wie Cisco Jabber™, BlueJeans und GoToMeeting™ für Kompatibilität und nahtlose Integration im Arbeitsumfeld.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
176.7 mm
Tiefe
70.7 mm
Höhe
174.7 mm
Gewicht
180.8 g
Ohrpolster Abmessungen (BxTxH)
70.7 x 16.4 x 70.7 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85183000
Breite des Versandkartons
243 mm
Höhe des Versandkartons
202 mm
Sonstige Funktionen
Empfängerdimensionen (B x T x H)
16.2 x 5.3 x 35.47 mm
Anschlussadapter enthalten
USB-Typ-C-Stecker - USB Typ-A-Buchse
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
185 mm
Verpackungstiefe
232 mm
Verpackungshöhe
81 mm
Paketgewicht
458.7 g
Lieferumfang
Schnellstartübersicht
Ja
Receiver enthalten
Ja
Kabelloser Receiver-Anschluss
USB Typ-A
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Beutel
Ja
Anzahl
1
Kopfhörer
Position Kopfhörerlautsprecher
Ohraufliegend
Geräuschunterdrückung
Ja
Geräuschunterdrückungstyp
Aktiv
Leistungen
Produkttyp
Kopfhörer
Tragestil
Kopfband
Empfohlene Nutzung
Büro/Callcenter
Produktfarbe
Graphit
Headset-Typ
Binaural
Operationsschlüssel
Multi-key, Lautstärke +, Lautsärke -
Lautstärkeregler
Knopf
Typ Steuereinheit
On-ear control unit
Steuerung
Tasten
Faltbar
Ja
LED-Anzeigen
Ja
Optimiert für
Microsoft Teams
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
5.0
RF-Konnektivität
Ja
Frequenzgang (Musikmodus)
30 - 13000 Hz
Frequenzgang (Sprechbetrieb)
100 - 8000 Hz
Kabellose Reichweite
30 m
Akku/Batterie
Batteriebetrieben
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriekapazität
400 mAh
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC eingeschaltet)
14 h
Kontinuierliche Audiowiedergabezeit (ANC ausgeschaltet)
16 h
Akkuladezeit
2 h
Aufladequelle
USB
Batteriekapazität
1.44 Wh
Sprechzeit (ANC ein)
14 h
Sprechzeit (ANC aus)
15 h
Kabelloses Aufladen
Ja
Mikrofon
Mikrofon-Typ
Boom
Mikrofon-Frequenz
85 - 20000 Hz
Mikrofon-Empfindlichkeit
-3 dB
Ausrichtung des integrierten Mikrofons
Omnidirektional
Klappbares Mikrofon
Ja
Mikrofonanzahl
2
MEMS-Mikrofon (Mikro-Elektro-Mechanisches System)
Ja
Schalter zur Geräuschunterdrückung
Ja
Angebote (7)
Lagerstand
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 855
19
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,25*
€ 204,96*
2 Tage
3
pro Stück
Frei Haus
ab € 166,39*
€ 205,83*
pro Stück
Frei Haus
ab € 175,08*
€ 213,31*
pro Stück
€ 3,50*
ab € 174,04*
€ 213,52*
4 Tage
18
pro Stück
€ 1,00*
ab € 176,35*
€ 216,11*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 855
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 204,96*
€ 243,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 202,26*
€ 240,69
pro Stück
ab 5 Stück
€ 192,46*
€ 229,03
pro Stück
ab 10 Stück
€ 183,15*
€ 217,95
pro Stück
ab 500 Stück
€ 166,25*
€ 197,84
pro Stück
Lagerstand: Lager 855
Versand: Lager 855
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 855
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:5% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Logitech
981-000919
ab € 165,80*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.