Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 24 V Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Werma KombiSIGN 50 Alarmlichtindikator 24 V Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96608858
Hersteller:
     WERMA Signaltechnik
Herst.-Nr.:
     848.520.55
EAN/GTIN:
     k.A.
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Ursprungsland
Deutschland
Merkmale
Farben der Beleuchtung
Blau
Lampenlebensdauer
50000 h
Lampenschirmmaterial
Polycarbonat (PC)
Betriebstemperatur
-20 - 50 °C
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP54
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitskonformität
Ja
Nachhaltigkeitszertifikate
CE, RoHS, UKCA
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
52 mm
Paketgewicht
66 g
Energie
AC Eingangsspannung
24 V
Nennstrom
0.04 A
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 146,72*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 179,89*
€ 214,07
pro Stück
ab 2 Stück
€ 175,91*
€ 209,33
pro Stück
ab 5 Stück
€ 168,85*
€ 200,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 161,82*
€ 192,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 146,72*
€ 174,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.01
ab € 7,51*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.85
ab € 6,62*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.86
ab € 7,80*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.90
ab € 8,19*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
845.000.00
ab € 17,79*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.01
ab € 8,23*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.02
ab € 10,54*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.02
ab € 8,12*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
960.000.30
ab € 22,76*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.845.10
ab € 5,82*
Zubehör
WERMA Signaltechnik
975.840.25
ab € 7,71*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.