Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Fischer 530962 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 230 mm


Menge:  Packung  
Produktinformationen
Fischer 530962 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 230 mm
Fischer 530962 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 230 mm
Fischer 530962 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 230 mm
Fischer 530962 Schraubanker/Dübel Schrauben- & Dübelsatz 230 mm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96579753
Hersteller:
     fischer
Herst.-Nr.:
     530962
EAN/GTIN:
     4048962206838
Suchbegriffe:
Edelstahl-Sechskantholzschraube
Edelstahlsechskantholzschraube
Langschaftdübel
Schraubanker
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
230 mm
Bohrlochdurchmesser
14 mm
Merkmale
Produkttyp
Schrauben- & Dübelsatz
Geeignet für Materialien
Mauerziegel, Beton
Zertifizierung
ETA-07/0121
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 561,165*
  
Preis gilt ab 500 Packungen
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 11,2233* pro Stück)
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Packung
€ 641,615*
€ 763,52185
pro Packung
ab 2 Packungen
€ 632,355*
€ 752,50245
pro Packung
ab 5 Packungen
€ 597,755*
€ 711,32845
pro Packung
ab 10 Packungen
€ 582,975*
€ 693,74025
pro Packung
ab 500 Packungen
€ 561,165*
€ 667,78635
pro Packung
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
fischer
530963
ab € 649,915*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.