Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Trust GXT 701C RYON Universal-Gamingstuhl Gepolsterter Sitz Schwarz, Camouflage
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96562840
Hersteller:
     Trust International
Herst.-Nr.:
     24582
EAN/GTIN:
     8713439245820
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
trust gaming stuhl
gaming stuhl
Ergonomischer Gaming-Stuhl für ausgedehnte und komfortable Gaming-Sessions

Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Universal-Gamingstuhl
Maximales Nutzergewicht
150 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Mindestbenutzerhöhe
160 cm
Maximale Benutzerhöhe
190 cm
Sockelfarbe
Schwarz
Rahmenmaterial
Holz
Sitzfarbe
Schwarz, Camouflage
Sitzmaterial
Kunstleder
Einstellbare Rückenlehne
Ja
Farbe Rückenlehne
Schwarz, Camouflage
Material Rückenlehne
Kunstleder
Armlehnenart
Gepolsterte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Gashubklasse
4
Gasfederhöhe (max.)
368 mm
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Radmaterial
Nylon
Raddurchmesser
50 mm
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
700 mm
Tiefe
630 mm
Höhe (max)
1270 mm
Sitzbreite
520 mm
Sitztiefe
520 mm
Lehnenhöhe
740 mm
Gewicht
15200 g
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 132,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 167,56*
€ 199,40
pro Stück
ab 2 Stück
€ 165,83*
€ 197,34
pro Stück
ab 5 Stück
€ 157,85*
€ 187,84
pro Stück
ab 10 Stück
€ 152,94*
€ 182,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 132,68*
€ 157,89
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.