Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing RXB7 ferngesteuerte (RC) modell Buggy Elektromotor 1:7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96562312
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22554
EAN/GTIN:
     4260677958233
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Super Scale Dune Buggy im Maßstab 1:7 mit feinster Ausstattung und einer Endgeschwindigkeit von bis zu 130km/h (optional mit 8S LiPo). Der RXB7 vereint sehr hochwertige Komponenten mit einem extremen Antriebskonzept und einer Top Ausstattung wie z.B. 2x 3S LiPo Akkus im Lieferumfang, einer hochwertigen und präzisen 2,4GHz Fernsteuerung, einem LiPo Ladegerät und vielen gefrästen Aluminiumteilen. Eine über den Sender steuerbare Handbremse, welche es erlaubt das Fahrzeug auf staubigen Pisten perfekt in Kurven zu driften, ist nur ein Highlight dieses brachialen Buggys. Die unbändige Kraft des 4282 Brushless Motors mit einer spezifischen Drehzahl von 2000KV wird über einen 150A Regler feinfühlig angesteuert und wird per Stahl-Kardanwellen and die Differentiale und von dort über Stahl CVD-Antriebswellen an die 4 Räder (4WD) verteilt. Das starke Lenkservo mit Metallgetriebe und einer Stellkraft von 25kg sorgt dabei immer für maximale Performance und ein sehr direktes Ansprechverhalten der Lenkung auf jedem Untergrund. Die beiden Stoßdämpferbrücken, die Querlenkerhalter, Lenkhebel und C-Hubs sowie die Chassis Verstrebung sind aus hochwertigem Aluminium CNC-gefräst. Die Chassisplatte besteht aus massivem 4mm dickem Aluminium und sorgt für perfekte Steifigkeit des Chassis‘.
Hauptzahnrad und Differentialgetriebezahnräder sind aus Stahl gefertigt und garantieren eine hohe Lebensdauer. Für höchste Passgenauigkeit sind alle Getriebeteile CNC gefräst.
Um Überhitzungen vorzubeugen sind sowohl der Motor als auch der 150A Brushless-Regler mit Lüftern ausgestattet welche der, während der Fahrt, entstehenden Wärmeentwicklung entgegenzuwirken. Die mechanische Bremse des Modells wird mit einem 15kg Metallgetriebe Servo angesteuert und diese kann zusätzlich zur elektrischen Bremse des Reglers eingesetzt werden, um das Modell in einen perfekten Drift Winkel zu bringen. Für eine sehr gute Balance des Fahrzeuges und perfektes Grip Niveau der speziell entwickelten 165mm Reifen sorgen zusätzlich zum voll einstellbaren Fahrwerk, die massigen Öldruck Stoßdämpfer.
Die wunderschöne Karosserie des Modells aus stabilem Polycarbonat ist auch optisch ein absolutes Sahnestück, welches dem Modell eine sehr aggressive und Offroad typische Optik verleiht. Der RXB7 ist mit einer LED-Beleuchtungsanlage ausgestattet, welche über den Sender nicht nur ein- und ausgeschaltet werden kann, sondern auch verschiedene Leuchtmodi zulässt. Für die perfekte Ausleuchtung der Strecke sorgt eine sehr hell leuchtende Lichtleiste am Dach des Buggys.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Buggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:7
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Blau
Gehäusematerial
Polycarbonat (PC)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
130 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Gehäusematerial
Aluminium
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
640 mm
Verpackungshöhe
190 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
680 mm
Radabstand
419 mm
Abstand
55 mm
Vorderreifendurchmesser
165 mm
Hinterreifendurchmesser
165 mm
Breite
380 mm
Höhe
225 mm
Gewicht
6200 g
Weitere Suchbegriffe: modellauto rtr
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 693,66*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 693,66*
€ 825,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 684,75*
€ 814,85
pro Stück
ab 5 Stück
€ 653,15*
€ 777,25
pro Stück
ab 10 Stück
€ 629,92*
€ 749,60
pro Stück
ab 500 Stück
€ 595,57*
€ 708,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.