Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Amewi AMXRacing HC7 ferngesteuerte (RC) modell Auto Elektromotor 1:7
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96562294
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     21091
EAN/GTIN:
     4260677957342
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Modellauto RTR
RC-Automodelle
RtR-Automodelle
Super Scale Nachbau eine sehr bekannten Drift Cars im Maßstab 1:7 mit feinster Ausstattung und einer Endgeschwindigkeit von über 100km/h. Dieses Top Modell vereint sehr hochwertige Komponenten mit einem extremen Antriebskonzept (6S LiPo) und einer Top Ausstattung wie z.B. 2x 3S LiPo Akkus, einer hochwertigen und Präzisen 2,4GHz Fernsteuerung, einem LiPo Ladegerät und vielen CNC-gefrästen Aluminiumteilen. Für ein maximales Driftverhalten ist der HC7 mit einer vom Sender aus steuerbaren Handbremse ausgestattet. So lässt sich das Fahrzeug wie in echt in die Kurven legen. Die unbändige Kraft des 4282 Brushless Motors mit einer spezifischen Drehzahl von 2000KV wird über einen 150A Regler feinfühlig angesteuert und per Kardan- und CVD Antriebswellen an die 4 Räder (4WD) verteilt. Das starke Lenkservo mit Metallgetriebe und 15kg Stellkraft sorgt dabei immer für maximale Performance und ein sehr direktes Ansprechverhalten der Lenkung. Die Dämpferbrücken, Querlenkerhalter und Chassis Verstrebung sind aus hochwertigem Aluminium gefräst. Die Chassisplatte ist aus ebenfalls aus massivem Aluminium hergestellt. Das Hauptzahnrad und die Differentiale sind aus hochwertigem Stahl gefräst und garantieren eine hohe Lebensdauer. Um Überhitzungen vorzubeugen sind sowohl der Motor als auch der 150A Brushless-Regler mit Lüftern ausgestattet welche der, während der Fahrt, entstehenden Wärmeentwicklung entgegenzuwirken. Für ein sehr gutes Fahrverhalten des HC7 und sorgen neben dem perfekt ausbalancierten Chassis und den speziell entwickelten Reifen auch die massiven Big Bore Öldruck-Stoßdämpfer. Die wunderschöne Karosserie des Driftcars ist optisch ein absolutes Sahnestück, welches dem Modell eine sehr schöne und sportliche Optik verleiht. Der HC7 ist zudem mit einer LED-Beleuchtungsanlage ausgestattet welche über den Sender nicht nur Ein- und ausgeschaltet werden kann, sondern auch verschiedene Leuchtmodi zulässt. (verschiedene Frontbeleuchtungsmodi mit Angel Eyes in unterschiedlichen Farben) Der HC7 setzt in allen Punkten, egal als High Speed Racer oder Drift-Car, neue Maßstäbe im Bereich der RTR RC Cars!
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Auto
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:7
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz
Gehäusematerial
Aluminium
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Nachbildung
Ja
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
130 km/h
Elektronische Drehzahlregelung
Ja
Typ der elektronischen Drehzahlregelung
Bürstenlos
Maximaler Arbeitsabstand
400 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Integrierter Servo
Ja
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Lagertyp
Kugellager
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
5000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Batteriespannung (Transmitter)
1.5 V
Anzahl unterstützter Akkus/Batterien
2
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Kompatible Akku-/Batteriegrößen
AA
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
4 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Ladegerät
Ja
Verpackungsbreite
380 mm
Verpackungstiefe
770 mm
Verpackungshöhe
220 mm
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
765 mm
Breite
345 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
5500 g
Radabstand
413 mm
Abstand
25 mm
Vorderreifendurchmesser
109 mm
Hinterreifendurchmesser
109 mm
Weitere Suchbegriffe: modellauto rtr
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 690,94*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 690,94*
€ 822,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 668,98*
€ 796,09
pro Stück
ab 3 Stück
€ 668,76*
€ 795,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 641,89*
€ 763,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 623,82*
€ 742,35
pro Stück
ab 500 Stück
€ 603,08*
€ 717,67
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.