Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

HPE R9F87A Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s RJ-45


Menge:  Stück  
Produktinformationen
HPE R9F87A Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s RJ-45
HPE R9F87A Netzwerk-Transceiver-Modul 1000 Mbit/s RJ-45
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96536372
Hersteller:
     HP
Herst.-Nr.:
     R9F87A
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
GBIC-Modul
Netzwerk-Transceiver
Netzwerk-Transceiver-Modul
SFP-Modul
Weitere Informationen:
Leistungen
Maximale Datenübertragungsrate
1000 Mbit/s
Schnittstelle
RJ-45
Optischer Kabelverbinder
SFP
Maximal mögliche Übertragungsstrecke
100 m
Gewicht und Abmessungen
Breite
13 mm
Tiefe
69 mm
Höhe
13 mm
Gewicht
20 g
Weitere Suchbegriffe: gbic-modul hp, gbic modul, Transceiver, Netzwerk-Transmitter, Transmitter, Netzwerk-Transmitter-Module, Netzwerk-Transmitter-Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 274,79*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 319,27*
€ 379,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 314,69*
€ 374,48
pro Stück
ab 5 Stück
€ 305,74*
€ 363,83
pro Stück
ab 10 Stück
€ 300,65*
€ 357,77
pro Stück
ab 500 Stück
€ 274,79*
€ 327,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.