Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
ACT Portable USB 3.2 Gen1 M.2 SSD Gehäuse
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96246717
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC1600
EAN/GTIN:
     8716065489774
Suchbegriffe:
Externe Festplattengehäuse
Externe Gehäuse (Festplatte)
Festplatten Gehäuse
Festplattengehäuse
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
109 mm
Tiefe
40.6 mm
Höhe
9.6 mm
Kabellänge
0.45 m
Energie
Energiequelle
USB
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB
Schrauben enthalten
Ja
Schraubendreher enthalten
Ja
Speichermedium
Größe des Speicherlaufwerks
M.2 "
Unterstützte Speicherlaufwerk-Schnittstellen
M.2, Serial ATA III
Anzahl der unterstützten Speicherlaufwerke
1
Unterstützte Speicherlaufwerkslängen
30,42,60,80 mm
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Design
Produkttyp
SSD-Gehäuse
Produktfarbe
Schwarz
Material
Aluminium
LED-Anzeigen
Status
Leistungen
Datenübertragungsrate
5 Gbit/s
UASP-Unterstützung
Ja
Anschlüsse und Schnittstellen
USB Anschluss
Ja
USB-Version
3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
USB-Stecker
Micro-USB B
USB-Anschluss Geschlecht
Weiblich
Anzahl der USB-Anschlüsse
1
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 26,09*
  
Preis gilt ab 2 Stück
Mindestbestellmenge: 2 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 2 Stück
€ 26,09*
€ 31,05
pro Stück
ab 5 Stück
€ 25,61*
€ 30,48
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,89*
€ 29,62
pro Stück
ab 20 Stück
€ 22,17*
€ 26,38
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,37*
€ 23,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.