Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 330859 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 330859 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330859 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330859 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96101178
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330859
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Lochblechwinkel
Lochplattenwinkel
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
80 mm
Höhe der Halterung
80 mm
Tiefe der Halterung
80 mm
Materialdicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Stahl
Typ
Winkelhalterung
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Sendzimir galvanized coating
Anzahl Bohrungen
28
Lochdurchmesser
5 mm
Weitere Suchbegriffe: exzenterbeschlag
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,84*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 2,22*
€ 2,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,77*
€ 2,11
pro Stück
ab 25 Stück
€ 1,20*
€ 1,43
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,09*
€ 1,30
pro Stück
ab 125 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,84*
€ 1,00
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.