Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 335878 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH-Alberts 335878 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335878 Klammer/Spange
GAH-Alberts 335878 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     1690-3000257712
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335878
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
138 mm
Höhe der Halterung
100 mm
Tiefe der Halterung
60 mm
Materialdicke
2 mm
Merkmale
Material
Stahl
Produktfarbe
Stahl
Anzahl Bohrungen
22
Lochdurchmesser
5 mm
Angebote (9)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 1690
375
50
pro Stück
€ 5,99*
ab € 1,08*
€ 1,40*
1 Tag
10
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 54,34*
€ 69,22*
6 Tage
10
1
pro Packung
€ 5,99*
ab € 57,22*
€ 72,60*
3 Tage
10
1
pro Packung
€ 4,99*
ab € 56,66*
€ 73,16*
1 Tag
10
1
pro Packung
Frei Haus
ab € 52,71*
€ 74,84*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1690
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,40*
€ 1,67
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,34*
€ 1,59
pro Stück
ab 15000 Stück
€ 1,08*
€ 1,29
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 70,00* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1690
Versand: Lager 1690
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 15,00*
€ 5,99*
ab € 75,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 15,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1690
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 10,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,24*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,55*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,93*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,93*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.