Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH 335878 Balkenschuh Typ A 60/100 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt


Menge:  Stück  
Produktinformationen:
GAH 335878 Balkenschuh Typ A 60/100 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 335878 Balkenschuh Typ A 60/100 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
GAH 335878 Balkenschuh Typ A 60/100 2 mm ETA-08/0171 Stahl sendzimirverzinkt
Artikel-Nr.:
     1955B-2000245685
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     335878
EAN/GTIN:
     4004338837457
Suchbegriffe:
Balkenschuh
balkenschuh aussen 60x100
balkenschuh
balkenschuh 60x100
Balkenschuh Typ A 60/100 2mm ETA-08/0171 STA sdmverz.GAH Typ A · Material: Stahl roh · Oberfläche: sendzimirverzinkt Weitere technische Eigenschaften: · Maß c: 138mm · Materialstärke: 2mm · Maß a: 60mm · Maß b: 100mm
Weitere Informationen:
eClassID:
23152192
HerstellerNr:
335878
Werksnummer:
3000257712
Länge netto mm:
100,00
Breite netto mm:
140,00
Höhe netto mm:
70,00
Gewicht netto Kg:
0,260000
Gewicht brutto Kg:
0,260000
Ursprungsland:
DE
BildInfo:
Abbildung ähnlich
Groesse:
2 mm ETA-08/0171
Produktart:
Balkenschuh
Angebote (10)
Lagerstand
Mind.-Menge
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
3 Tage
375
50
€ 5,99*
ab € 0,98*
€ 1,24*
1 Tag
350
50
€ 5,59*
ab € 0,99*
€ 1,25*
1 Tag
500
50
€ 5,50*
ab € 1,08*
€ 1,36*
Lager 1955
500
50
€ 5,99*
ab € 1,16*
€ 1,45*
3 Tage
500
50
€ 4,99*
ab € 1,14*
€ 1,46*
Menge:  Stück  
Preise: Lager 1955
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 50 Stück
€ 1,45*
€ 1,73
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,42*
€ 1,69
pro Stück
ab 250 Stück
€ 1,32*
€ 1,57
pro Stück
ab 500 Stück
€ 1,27*
€ 1,51
pro Stück
ab 1000 Stück
€ 1,23*
€ 1,46
pro Stück
ab 150000 Stück
€ 1,16*
€ 1,38
pro Stück
Bestellungen nur in Vielfachen von 50 Stück
Mindestbestellmenge: 50 Stück ( entspricht € 72,50* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 1955
Versand: Lager 1955
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 5,99*
ab € 350,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 1955
Zeitraum:innerhalb von 14 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes, mindestens aber € 8,00*
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
GAH ALBERTS
335885
ab € 1,11*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335892
ab € 1,50*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335922
ab € 1,91*
Ähnlich
GAH ALBERTS
335946
ab € 1,99*
Ähnlich
GAH ALBERTS
336745
ab € 1,25*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.