Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

GAH-Alberts 330309 Klammer/Spange


Menge:  Stück  
Produktinformationen
GAH-Alberts 330309 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330309 Klammer/Spange
GAH-Alberts 330309 Klammer/Spange
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96100907
Hersteller:
     GAH ALBERTS
Herst.-Nr.:
     330309
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Exzenterbeschlag
Verbindungsbeschlag
Winkel ohne Rippe
Winkelverbinder ohne Rippe
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite der Halterung
35 mm
Höhe der Halterung
50 mm
Tiefe der Halterung
50 mm
Materialdicke
2.5 mm
Merkmale
Material
Stahl
Typ
Winkelhalterung
Produktfarbe
Stahl
Beschichten
Sendzimir galvanized coating
Anzahl Bohrungen
12
Lochdurchmesser
5 mm
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,25*
  
Preis gilt ab 2.500.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 0,7252*
€ 0,863
pro Stück
ab 50 Stück
€ 0,34*
€ 0,40
pro Stück
ab 500 Stück
€ 0,31*
€ 0,37
pro Stück
ab 2500000 Stück
€ 0,25*
€ 0,30
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.