Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

SIGG 9025.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport 1000 ml Aluminium Blau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SIGG 9025.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport 1000 ml Aluminium Blau
SIGG 9025.90 Trinkflasche Tägliche Nutzung, Sport 1000 ml Aluminium Blau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96087145
Hersteller:
     Sigg
Herst.-Nr.:
     9025.90
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Fahrradflasche
Fahrradtrinkflasche
Sport-Trinkflasche
Sportflasche
Wie stellst Du Dir die perfekte Flasche für Deine nächste Reise vor? Sie muss leicht sein, einfach zu tragen und aus hochwertigem, robustem Material bestehen. Unsere neue Pathfinder-Flasche aus recycelbarem Aluminium ist aus der Leidenschaft für Design, Funktionalität und Outdoor-Abenteuer entstanden. Das Material ist frei von schädlichen Schadstoffen wie BPA, östrogenähnlichen Substanzen und Phthalaten - für ein sichereres Trinkerlebnis! Die Flasche ist auslaufsicher, auch bei kohlensäurehaltigen Getränken und wenn sie kopfüber gehalten wird. Zusätzlich macht der innovative ONE-Top die Flasche besonders praktisch: Tragen, Öffnen, Trinken, Schliessen und Sichern funktionieren bequem mit einer Hand. Der unermüdliche Begleiter für alle Abenteuerlustigen! Pathfinder ist auch CO2-neutral!
Weitere Informationen:
Technische Details
Enthält nicht
Bisphenol A (BPA)
Gewicht und Abmessungen
Höhe
268 mm
Durchmesser
81 mm
Gewicht
186 g
Merkmale
Volumen (ml)
1000 ml
Beste Verwendung
Tägliche Nutzung, Sport
Produktfarbe
Blau
Material
Aluminium
Zielgruppe
Erwachsener
Empfohlenes Geschlecht
Mann/Frau
Leckdicht
Ja
Tragegriff(e)
Ja
Färbung
Abbildung
Ursprungsland
Schweiz
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,05*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,30*
€ 26,54
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,11*
€ 26,31
pro Stück
ab 5 Stück
€ 20,95*
€ 24,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 20,07*
€ 23,88
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,32*
€ 22,99
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,05*
€ 19,10
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.