Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Herlitz Just Black Zettelkasten 700 Blatt 9x9x9 cm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Herlitz Just Black Zettelkasten 700 Blatt 9x9x9 cm
Herlitz Just Black Zettelkasten 700 Blatt 9x9x9 cm
Herlitz Just Black Zettelkasten 700 Blatt 9x9x9 cm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-96052324
Hersteller:
     Herlitz
Herst.-Nr.:
     50040100
EAN/GTIN:
     4008110297897
Suchbegriffe:
Sockelblock
Zettelbox
Zettelkasten
Memoblock
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
90 mm
Tiefe
90 mm
Höhe
90 mm
Lieferumfang
Anzahl der Einlagen pro Packung
1
Anzahl der Blätter pro Block
700 Blätter
Technische Details
Formfaktor
Quadratisch
Gehäusematerial
Karton
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Mediengewicht
80 g/m²
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3,64*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,33*
€ 7,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,37*
€ 6,39
pro Stück
ab 10 Stück
€ 5,07*
€ 6,03
pro Stück
ab 12 Stück
€ 5,05*
€ 6,01
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,84*
€ 5,76
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,69*
€ 5,58
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 3,64*
€ 4,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.