Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

ACT AC6030 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ACT AC6030 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
ACT AC6030 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
ACT AC6030 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
ACT AC6030 Netzwerkkarte Bluetooth 3 Mbit/s
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95841181
Hersteller:
     ACT
Herst.-Nr.:
     AC6030
EAN/GTIN:
     8716065490947
Suchbegriffe:
Adapter Bluetooth
Bluetooth Adapter
Bluetooth Dongle
Bluetooth Stick
Weitere Informationen:
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
85176990
Design
Komponente für
PC/Laptop
Produktfarbe
Schwarz
Anschlüsse und Schnittstellen
Übertragungstechnik
Kabellos
Hostschnittstelle
USB
Schnittstelle
Bluetooth
Formfaktor des USB-Steckers
Gerade
Netzwerk
Maximale Datenübertragungsrate
3 Mbit/s
Maximaler Arbeitsabstand
10 m
Bluetooth
Ja
Bluetooth-Version
4.0
Weitere Suchbegriffe: adapter bluetooth, Komponent
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 31,74*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 43,80*
€ 52,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,40*
€ 50,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,06*
€ 47,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,96*
€ 45,17
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,47*
€ 43,40
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,74*
€ 37,77
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.