Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Belkin BPB012btRG 20000 mAh Roségold
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95826500
Hersteller:
     Belkin
Herst.-Nr.:
     BPB012BTRG
EAN/GTIN:
     745883837717
Suchbegriffe:
Powerbank
USB Akku
belkin 20000mah powerbank
powerbank 20000mah
Weitere Informationen:
Energie
Gesamte Ausgangsleistung
15 W
Technische Details
Warentarifnummer (HS)
85078000
Anschlüsse und Schnittstellen
USB-Typ-A-Ausgangsports
2
USB Type-C-Stecker
Ja
USB Typ-C Anzahl Anschlüsse
1
USB-Anschluss Typ A
Ja
Lieferumfang
Mitgelieferte Kabel
USB Typ-A auf USB Typ-C
Gewicht und Abmessungen
Kabellänge
0.15 m
Design
Anzahl simultan anschließbarer Geräte (max)
3
Produktfarbe
Roségold
Aufladekompatibilität
Handy/Smartphone, Tablet
LED-Anzeigen
Akkustand
Leistungen
Akku-/Batteriekapazität
20000 mAh
Aufladequelle
USB
Weitere Suchbegriffe: belkin powerbank
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 22,14*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,88*
€ 35,56
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,65*
€ 35,28
pro Stück
ab 5 Stück
€ 28,09*
€ 33,43
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,97*
€ 32,09
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,03*
€ 29,79
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 22,14*
€ 26,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.