Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PureLink IS2220-010 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
PureLink IS2220-010 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Weiß
PureLink IS2220-010 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Weiß
PureLink IS2220-010 Videokabel-Adapter 1 m USB Typ-C DisplayPort Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95784059
Hersteller:
     PureLink
Herst.-Nr.:
     IS2220-010
EAN/GTIN:
     4251364709603
Suchbegriffe:
Adapter DVI
DVI Adapter
Adapterkabel DVI
DVI Adapterkabel
Premium 4K USB-C / DisplayPort Kabel – 1,00m, weiß
Das IS2220-010 aus der iSeries von PureLink ist ein 1,00 Meter langes, unidirektionales USB-C auf DisplayPort Kabel in der Farbe weiß, das mit Steckern aus ABS Kunststoff ausgestattet ist. Das Kabel verbindet ein USB-C Quellgerät via USB DP Alt-Mode mit einem DisplayPort Anzeigegerät und ermöglicht eine maximale Datenübertragungsrate von 21,6 Gbps nach HBR2 Standard für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz. Das Kabel verfügt über Anschlüsse mit vergoldeten Präzisions-Steckkontakten sowie hochreine, verzinnte Kupferlitzen mit dreifacher Schirmung. Die Kabel sind zu 100% getestet und eignen sich so perfekt für professionelle AV Anwendungen.

iSeries - Vollsortiment von Kabeln und Adaptern für alle gängigen AV Signalarten
Das AV Sortiment IS100 bis IS171 (Adapter) und IS2000 bis IS2221 (Kabel) aus der iSeries von PureLink beinhaltet AV-Adapter und -Kabel zur Verbindung von Quellgeräten mit DisplayPort, mini DisplayPort und USB-C Anschluss mit Displaygeräten mit HDMI, DVI, VGA und DisplayPort Anschluss. Die Kabel und Adapter ermöglichen die Übertragung von AV-Signalen mit der maximalen Bandbreite des jeweiligen Standards. So unterstützen alle Kabel und Adapter mit HDMI Anschluss eine Bandbreite bis zu 18 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz, die mit DVI Anschluss bis zu 4,95 Gbps für Auflösungen bis zu 2K WUXGA und mit DisplayPort Anschluss bis zu 21,6 Gbps für Auflösungen bis zu 4K UltraHD 60Hz.

Die Kabel sind grundsätzlich unidirektional, können also das Signal nur in eine Richtung transportieren. Diese wird immer eindeutig angegeben. Nur die Kabel und Adapter mit gleicher Signalart auf beiden Seiten (z. B. DisplayPort auf DisplayPort) sind bidirektional verwendbar.

Alle Adapter verfügen über ein 0,10 Meter langes Portsaver Pigtail Kabel mit sehr kleinem Biegeradius, das für eine Entlastung der verbundenen Gerätebuchsen sorgt. Alle Kabel, auch die Portsaver-Kabel der Adapter, sind dreifach geschirmt und mit Innenleitern aus verzinnten Kupferlitzen ausgestattet. Bis auf die DisplayPort Buchsen (PVC) werden die Stecker und Buchsen aller Kabel und Adapter aus robustem ABS-Material gefertigt; die Metall-Steckergehäuse selbst sind immer vernickelt und die Anschluss-Pins immer vergoldet. Dies sorgt für eine perfekte Signalübertragung zu jeder Zeit und schützt gleichzeitig effizient vor Korrosion.

Der USB-C Stecker der IS2200 bis IS2221 Kabel ist beidseitig verwendbar, es muss also nicht auf die Steckerrichtung geachtet werden. Alle USB-C Kabel übertragen AV-Streams mittels des DisplayPort Alternate Mode (DP Alt-Mode), sofern das Quellgerät den DP Alt-Mode ebenfalls unterstützt. Sie sind nicht zur USB Daten- und Stromübertragung geeignet.

Der Kabeldurchmesser variiert je nach Signalart des Kabels zwischen 4,5mm und 4,8mm bzw. ist immer 3,9mm bei allen Kabeln mit USB-C Anschluss.
Alle Kabel stehen in zwei Farbvarianten zur Verfügung. Weiße Kabel enden mit der Ziffer "0" in der Artikelnummer, die schwarzen Versionen mit einer "1".
Weitere Informationen:
Merkmale
Kabellänge
1 m
Anschluss 1
USB Typ-C
Anschluss 2
DisplayPort
Steckverbinder 1 Geschlecht
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht
Männlich
Anschluss1 Formfaktor
Gerade
Anschluss2 Formfaktor
Gerade
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Maximale Auflösung
3840 x 2160 Pixel
Datenübertragungsrate
21.6 Gbit/s
Maximale Bildwiederholrate
60 Hz
Produktfarbe
Weiß
Jackenmaterial
Polyvinylchlorid (PVC)
Kabeltyp
Rundkabel
AWG Kabelgröße
34
Logistikdaten
Warentarifnummer (HS)
84733080
Gewicht und Abmessungen
Kabeldurchmesser
3.9 mm
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
0 - 45 °C
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 11,91*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 2 Stück
€ 16,96*
€ 20,18
pro Stück
ab 5 Stück
€ 16,21*
€ 19,29
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,31*
€ 18,22
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,80*
€ 17,61
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 11,91*
€ 14,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.