Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Matchbox Action Drivers HDL33 Spielzeugfahrzeug
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95632976
Hersteller:
     Matchbox
Herst.-Nr.:
     HDL33
EAN/GTIN:
     194735026265
Suchbegriffe:
Moderne Gesellschaftsspiele
Spielzeug-Modellautos
Spielfahrzeuge
Spielzeug Auto
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeit
Nachhaltigkeitszertifikate
CE
Gewicht und Abmessungen
Breite
349.3 mm
Tiefe
177.8 mm
Höhe
215.9 mm
Lieferanteneigenschaften
Montage erforderlich
Ja
Unterstützte Sprachen
Multi
Sicherheitswarnung
EU TSD Warnung
Nicht für Kinder unter 36 Monaten geeignet
Sonstige Funktionen
Empfohlenes Alter in Monaten (mind.)
36 Monat( e)
Empfohlenes Alter in Monaten (max.)
108 Monat( e)
Jahr
2022
Lieferumfang
Anzahl der enthaltenen Fahrzeuge
1
Verpackungsdaten
Verpackungsbreite
254 mm
Verpackungstiefe
79.4 mm
Verpackungshöhe
254 mm
Paketgewicht
613.7 g
Verpackungsvolumen
5121.2801 cm³
Logistikdaten
Versandkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735026262
Breite des Versandkartons
270 mm
Höhe des Versandkartons
275 mm
Volumen Hauptkarton
24500 cm³
Hauptkarton GTIN (EAN/UPC)
10194735026262
Produkte pro intermodalem Container (48 ft)
12966 Stück(e)
Produkte pro intermodalem Container (53ft)
13892 Stück(e)
Merkmale
Produkttyp
Fahrzeug- & Schienen-Set
Produktfarbe
Mehrfarbig
Material
Kunststoff
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
3 Jahr(e)
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Ursprungsland
China
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 19,88*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 29,09*
€ 34,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 28,75*
€ 34,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 26,19*
€ 31,17
pro Stück
ab 10 Stück
€ 24,55*
€ 29,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 23,72*
€ 28,23
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 19,88*
€ 23,66
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.