Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Wilesco D10 maßstabsgetreue modell ersatzteil & zubehör Dampfmaschinenmodell
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95618945
Hersteller:
     Wilesco
Herst.-Nr.:
     00010
EAN/GTIN:
     4009807001001
Suchbegriffe:
Garderobenhaken
Kleiderhaken
Mantelhaken
Türgarderobenhaken
Die Wilesco D10 ist unsere populärste Modelldampfmaschine Durch den doppelt wirkenden Zylinder ist die Leistungsstärke dieses Modells im Gegensatz zu den Modellen mit oszillierendem Zylinder wesentlich größer. Das Triebwerk dieser Maschinenanlage hat eine komplette Dampfsteuerung und einen Zentrifugalregulator. Das Kesselvolumen der Dampfmaschine Modell D10 beträgt 155 cm³ (Kessellänge: 115 mm, Ø 45 mm). Ein etwaiger Verbleib von Restwasser im Kessel hat keine negativen Auswirkungen auf die Haltbarkeit der Maschine. Das Restwasser lässt sich bei dieser Kraftmaschine ganz problemlos nach Entfernen des Einfüllventils "über Kopf" ausleeren. Die beliebteste stationäre Dampfmaschine im WILESCO-Programm ist nun auch mit einem originalgetreu dampfenden Kamin ausgestattet. Das Kondensat wird vom Zylinder aus in den hinteren Bereich des Kesselhauses in eine Kondenswasserschale geleitet. Dies hat dann den reizvollen Effekt, dass der Kamin raucht. Jetzt verhilft die Optik jedem Dampfliebhaber zu noch mehr Echtdampfspaß. Das Modell D10 zeichnet sich wie alle Wilesco Dampfmaschinenmodelle durch seine hervorragende Verarbeitungsqualität aus. Die Dampfmaschine fasziniert Kinder wie Erwachsene gleichermaßen und ist bestens als Geschenk für Technikbegeisterte geeignet.
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
260 mm
Tiefe
200 mm
Höhe
240 mm
Gewicht
1300 g
Sicherheitswarnung
Nicht für Kinder von 0-3 Jahren
Ja
Verpackungsdaten
Ausstellungsständer für Modelle
Ja
Verpackungsbreite
270 mm
Verpackungstiefe
210 mm
Verpackungshöhe
155 mm
Design
Produkttyp
Dampfmaschinenmodell
Vorgeschlagenes Geschlecht
Beide Geschlechter
Bauart
Vormontiert
Produktfarbe
Schwarz, Blau, Messing, Rot
Material
Messing
Oberflächentyp
Poliert
Abschlussmaterial
Chrom
Bewegliche Teile
Ja
Zertifizierung
CE
Merkmale
Typ
Scale Model Engineering Objects
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 0,86*
  
Preis gilt ab 30.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 1,48*
€ 1,76
pro Stück
ab 10 Stück
€ 1,25*
€ 1,49
pro Stück
ab 50 Stück
€ 1,15*
€ 1,37
pro Stück
ab 100 Stück
€ 1,11*
€ 1,32
pro Stück
ab 200 Stück
€ 1,06*
€ 1,26
pro Stück
ab 30000 Stück
€ 0,86*
€ 1,02
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.