| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95555261 Herst.-Nr.: 7682 EAN/GTIN: k.A. |
| |
|
| | |
| Mit dem WEBER CRAFTED Gourmet BBQ System bringst du deine Küche nach draußen und zauberst Gerichte, von denen du nie gedacht hättest, dass sie auf deinem Grill möglich sind. Ersetze einfach deinen rechten Grillrost durch die WEBER CRAFTED Grillplatte und bereite alles von Pfannkuchen und Eiern bis hin zu Fajitas auf deinem Grill zu. WEBER CRAFTED-kompatibler Grill, Basis-Rahmen und Grillroste sind erforderlich. Weitere Informationen: Gewicht und Abmessungen | Breite | 401.3 mm | | Tiefe | 412.8 mm | | Höhe | 25.4 mm | | Verpackungsbreite | 490.2 mm | | Verpackungstiefe | 502.9 mm | | Verpackungshöhe | 58.4 mm | Merkmale | Typ | Einschub | | Produktfarbe | Schwarz | | Material | Eisenguss | | Kompatibilität | Genesis 2016+ Spirit 2016+ SmokeFire | | Markenkompatibilität | Weber | | Innenbeschichtung | Emaille |
|
| | |
| | | |
| |