Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß


Menge:  Stück  
Produktinformationen
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
M5Stack U130 Zubehör für Entwicklungsplatinen Drucksensor Schwarz, Weiß
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95461305
Hersteller:
     M5Stack
Herst.-Nr.:
     U130
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Differenzdrucksensor
Druckaufnehmer
Druckgeber
Druckmessumformer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
24 mm
Tiefe
32 mm
Höhe
12 mm
Gewicht
4.8 g
Verpackungsbreite
93 mm
Verpackungstiefe
138 mm
Paketgewicht
10 g
Merkmale
Produkttyp
Drucksensor
Kompatibilität
Arduino/UIFlow
Markenkompatibilität
M5Stack
Produktfarbe
Schwarz, Weiß
Signalausgang
3.1 V
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,92*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,85*
€ 12,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,66*
€ 12,69
pro Stück
ab 3 Stück
€ 9,95*
€ 11,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,75*
€ 11,60
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,09*
€ 10,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,78*
€ 10,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,92*
€ 8,23
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.