Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Telwin 850020 Fahrzeugreparatur/-Wartung


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Telwin 850020 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Telwin 850020 Fahrzeugreparatur/-Wartung
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95459453
Hersteller:
     Telwin
Herst.-Nr.:
     850020
EAN/GTIN:
     8004897974828
Suchbegriffe:
Schweißnahtreiniger
Schweißnahtreinigergerät
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
430 mm
Tiefe
175 mm
Höhe
340 mm
Gewicht
15500 g
Die besten Konditionen aller 16 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 549,56*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 588,16*
€ 699,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 577,72*
€ 687,49
pro Stück
ab 3 Stück
€ 577,71*
€ 687,47
pro Stück
ab 4 Stück
€ 577,70*
€ 687,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 562,61*
€ 669,51
pro Stück
ab 6 Stück
€ 562,60*
€ 669,49
pro Stück
ab 7 Stück
€ 562,59*
€ 669,48
pro Stück
ab 8 Stück
€ 562,58*
€ 669,47
pro Stück
ab 9 Stück
€ 562,57*
€ 669,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 557,23*
€ 663,10
pro Stück
ab 500 Stück
€ 549,56*
€ 653,98
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Telwin S. p. A.
804030
ab € 19,01*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804031
ab € 17,15*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981863
ab € 11,77*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804029
ab € 22,47*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804028
ab € 60,45*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981865
ab € 20,55*
Zubehör
Telwin S. p. A.
804139
ab € 17,27*
Zubehör
Telwin S. p. A.
981866
ab € 2,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.