| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95420541 Herst.-Nr.: 183779 EAN/GTIN: 4028362183779 |
| |
|
| | |
| Profi-Aqua Schminke in der Farbe Hellblau (20 ml) Kräftiges Hellblau z.B. für Prinzessin, Grundierung zarter Hintergründe, Schmetterling, Blumen/Ornamente, mit weiß mischbar für noch pastelligeren Farbton Brillante Profi-Aqua Schminkfarben auf wasserlöslicher Basis in einer wiederverschließbaren Dose. Made in Germany! Top Qualität! Verantwortungsvolle Herstellung! Anwendung: Mit feuchtem Pinsel oder Schwämmchen anlösen und auftragen. Um deckende Ergebnisse zu erhalten, mit dem Schwämmchen auftupfen und für transparente Applikationen, mit dem Schwämmchen die Farbe aufschraffieren. Mit Wasser und Seife kinderleicht zu entfernen. Eine Dose mit 20 ml reicht für circa 50 Gesichter oder eineinhalb Körper. Premium Qualitätsschminkfarbe: Wischfest, trocknet schnell und ist mit Wasser und Seife leicht zu entfernen. Vegan, glutenfrei und ohne Nussöle. Maximale Sicherheit durch EU-Spielwaren und Kosmetik-Zertifizierungen. Weitere Informationen: Lieferumfang | Anzahl enthaltener Farben | 1 Stück(e) | Merkmale | Produktfarbe | Blau | | Name der Farbe | Light Blue | | Volumen (ml) | 20 ml | | Volumen (g) | 30 g | | Zielgruppe | Erwachsene & Kinder | | Für sensible Haut | Ja | | Hypoallergen | Ja | | Leichte Entfernbarkeit | Ja |
|
| | |
| | | |
| | | |
| |