| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-95352647 Herst.-Nr.: 48041404 EAN/GTIN: 4011334527299 |
| |
|
| | |
| Steckdose mit 2 USB-Buchsen Typ A und Typ C zum Laden mobiler Endgeräte, wie z.B. Tablets, Smartphones, Navigationsgeräte und Digitalkameras über USB-Kabel, kurzschlussfest und überlastsicher (elektronische Sicherung), für Unterputz- und Hohlwandmontage, mit Steckklemmen. Weitere Informationen: Betriebsbedingungen | Betriebstemperatur | 5 - 35 °C | Design | Produktfarbe | Aluminium | | Gehäusematerial | Metall, Kunststoff | | Internationale Schutzart (IP-Code) | IP20 | Merkmale | Anzahl Fassungen | 3 | Energie | Nennspannung | 250 V | | Nennstrom | 16 A | | Bemessungsfrequenz | 50 Hz |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: UP-Einsätze USB-Ladestation, USB-Ladedose, USB-Ladestation UP-Einsätze, USB-Ladesteckdose, Steckdoseneinsatz, UP-Steckdose, Unterputz-Steckdose, Unterputzsteckdose, schuko-steckdose unterputz, schuko-steckdose, schuko-steckdose alu |
| | |
| |