Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Bartscher 100085 Lebensmittelaufbewahrungsbehälter
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95282241
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     100085
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Kunststoffhahn
Stapelbehälter
Gastro-Isolierbehälter
Gastro-Thermobehälter
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
343 mm
Tiefe
395 mm
Höhe
345 mm
Gewicht
7100 g
Merkmale
Material
Edelstahl
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 205,50*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 243,24*
€ 289,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 240,73*
€ 286,47
pro Stück
ab 5 Stück
€ 233,63*
€ 278,02
pro Stück
ab 10 Stück
€ 229,40*
€ 272,99
pro Stück
ab 500 Stück
€ 205,50*
€ 244,55
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.