Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Walimex 17372 Kameraobjektiv


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Walimex 17372 Kameraobjektiv
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9527356
Hersteller:
     Walser
Herst.-Nr.:
     17372
EAN/GTIN:
     4250234573726
Suchbegriffe:
Kameraobjektiv
Objektiv
Objektive
Wechselobjektiv
  • geeignet für folgende Kameras: Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3
    - lichtstarkes, kurzes Teleobjektiv mit T2-Anschluss
    - hochwertige Verarbeitung und Mechanik
    - robustes Metallgehäuse
    - ideal für Reise-, Natur- und Tierfotografie
    - manuelle Fokussierung
    - sehr kurze Naheinstellgrenze von ca. 3,5m
    - inklusive hochwertiger Aufbewahrungstasche und Objektivdeckel
    - die Kamera ist nicht im Lieferumfang enthalten
    - Tipp: Brennweitenverdoppelung mit optionalem 2x Konverter T2 (1600mm)!
    - T2 Anschluss
    - dieses Objektiv ist mit den bei uns erhältlichen Adaptern für viele weitere Kameras verwendbar: Olympus OM, Olympus 4/3, Olympus micro 4/3, Canon AF, Canon FD, Nikon AF/MF, Minolta AF, Minolta MD, Leica R/SL, Pentax, Praktica, Samsung, Sony Alpha, Sigma, C-Mount, M42

    Das walimex pro 800/8,0DX Spiegelteleobjektiv verfügt über eine Brennweite von 800mm und über eine sehr gute Lichtstärke von 1:8,0. Das robuste Metallgehäuse und die hochwertige Verarbeitung und Mechanik garantieren eine gute Abbildungsqualität. Das Objektiv ermöglicht eine sehr gute Vergrößerung bei einer sehr kurzen Naheinstellgrenze von nur 2 Metern. Das Objektiv wird manuell fokussiert. Dank der einfachen Handhabung ist das Objektiv auch für Anfänger bestens geeignet.
Weitere Informationen:
Leistungen
Manueller Fokus
Ja
Kompatibilität
Sony NEX-3, NEX-5, NEX-C3
Sonstige Funktionen
Abmessungen (BxTxH)
110 x 110 x 130 mm
Design
Material
Metall
Objektiv
Objektivaufbau (Elemente/Gruppen)
8/8
Minimale Blendenzahl
8
Naheinstellgrenze
3.5 m
Fokuseinstellung
Manuell
Betrachtungswinkel des Objektivs, diagonal
3 °
Brennweitenbereich
0 - 800 mm
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
111 mm
Filtergröße
35 mm
Gewicht
946 g
Lieferumfang
Weiche Reisetasche
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 266,68*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 306,96*
€ 365,28
pro Stück
ab 2 Stück
€ 301,84*
€ 359,19
pro Stück
ab 5 Stück
€ 292,83*
€ 348,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 288,44*
€ 343,24
pro Stück
ab 500 Stück
€ 266,68*
€ 317,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.