| |
|
| Artikel-Nr.: CIDE8-9527225 Herst.-Nr.: 17239 EAN/GTIN: 4250234572392 |
| |
|
| | |
| Der walimex pro Blitzkopf GXB-400 ist die ideale Ergänzung zu Ihrem walimex pro Portablen Ringblitz-Set GXR-400.
Der mobile und kompakte Blitzkopf von walimex pro ist der perfekte Begleiter on Location. Mit seiner kompakten Bauweise und seinem geringen Gewicht passt er in jede Fotoausrüstung. Besonders in der People- und Produktfotografie macht er sich bezahlt, denn er leuchtet Ihr Motiv ideal aus. Der Reflektor des Blitzkopfes ist abnehmbar und an das Bajonett können auch andere Lichtformer mit VC-Anschluss montiert werden. Mit einer plug-in-Blitzröhre und einem 20W Einstelllicht besitzt der Blitzkopf alles, was für einen bequemen Einsatz notwendig ist. Die einfache Handhabung und der praktische Haltegriff erleichtern Ihnen dabei zusätzlich die Arbeit. Selbstverständlich kann das Stativ über ein 1/4 Zoll Gewinde an ein Stativ angeschlossen werden.
- mobiler Blitzkopf mit leistungsstarken 400Ws - ideal für die mobile Arbeit Outdoor und on Location, z.B. People-, Produktfotografie - mit 20W Einstelllicht - mit praktischem Haltegriff und 1/4 Zoll Gewinde zum Anschluss an ein Stativ - abnehmbarer Reflektor - mit VC-Bajonett für andere Lichtformer - mit Neiger und Schirmaufnahme - inkl. Blitzröhre, Einstelllicht und abnehmbarem Haltegriff - passende Ergänzung für walimex pro Portables Ringblitz-Set GXR-400 Weitere Informationen: Technische Details | Lampenleistung | 400 W | | Leitzahl Blitz | 52 m | | Farbtemperatur | 6000 K | | Produktfarbe | Schwarz | Gewicht und Abmessungen | Gewicht | 740 g |
|
| | |
| | | |
| |