Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
LG 24CK550n-3A AMD G 60,5 cm (23.8 Zoll) 1920 x 1080 Pixel 4 GB DDR4-SDRAM 32 GB SSD All-in-One-PC Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95265903
Hersteller:
     LG
Herst.-Nr.:
     24CK550N-3A.AEU
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
All-in-One PC
Thin Client
ThinClient
Zero Client
Weitere Informationen:
Design
Produktfarbe
Schwarz
VESA-Halterung
Ja
Panel-Montage-Schnittstelle
100 x 100 mm
Leistungen
Produkttyp
All-in-One-PC
Audio
Eingebaute Lautsprecher
Ja
Grafik
Separater Grafikadapter
Ja
Eingebaute Grafikadapter
Ja
On-Board-Grafikadapterfamilie
AMD Radeon
Gewicht und Abmessungen
Gerätebreite (inkl. Fuß)
533.8 mm
Gerätetiefe (inkl. Fuß)
512.9 mm
Gerätehöhe (inkl. Fuß)
240 mm
Gewicht (mit Ständer)
6100 g
Breite (ohne Standfuß)
533.8 mm
Tiefe (ohne Standfuß)
333.1 mm
Höhe (ohne Standfuß)
67.6 mm
Gewicht (ohne Ständer)
3950 g
Speichermedium
Gesamtspeicherkapazität
32 GB
Speichermedien
SSD
Netzwerk
WLAN
Ja
Ethernet/LAN
Ja
Speicher
Speicherkapazität
4 GB
RAM-Speicher maximal
8 GB
Interner Speichertyp
DDR4-SDRAM
Anschlüsse und Schnittstellen
Anzahl USB 2.0 Anschlüsse
5
Anzahl HDMI-Anschlüsse
2
HDMI-Version
1.4
Kopfhörerausgänge
1
Mikrofon-Eingang
Ja
Prozessor
Prozessorfamilie
AMD G
Prozessorhersteller
AMD
Prozessor-Taktfrequenz
1200 GHz
Anzahl Prozessorkerne
2
Prozessor-Cache
1 MB
Bildschirm
Bildschirmdiagonale
23.8 Zoll
Display-Auflösung
1920 x 1080 Pixel
HD-Typ
Full HD
Panel-Typ
IPS
Reaktionszeit
5 ms
Kontrastverhältnis
1000:1
Bildwinkel, horizontal
178 °
Bildwinkel, vertikal
178 °
Weitere Suchbegriffe: ZeroClient, lg thin client, thin client
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 155,74*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 194,71*
€ 231,70
pro Stück
ab 2 Stück
€ 183,97*
€ 218,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 176,64*
€ 210,20
pro Stück
ab 10 Stück
€ 172,74*
€ 205,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 155,74*
€ 185,33
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
R-Go Tools
RGOVLZE4SI
ab € 47,87*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.