Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED


Menge:  Stück  
Produktinformationen
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
LogiLink AA0152 Beleuchtungs-Ring 120 LED
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95221669
Hersteller:
     LogiLink
Herst.-Nr.:
     AA0152
EAN/GTIN:
     4052792064230
Suchbegriffe:
Ringleuchte
Ringlicht
Spaltringlicht
foto ringleuchten
Weitere Informationen:
Verpackungsdaten
Paketgewicht
900 g
Verpackungstiefe
265 mm
Verpackungsbreite
35 mm
Verpackungshöhe
285 mm
Merkmale
Lampentechnologie
LED
Anzahl der LEDs
120
Material
Acrylnitril-Butadien-Styrol (ABS)
Lichtleistung
700 lm
Farbwiedergabeindex (CRI)
80
Farbtemperatur (min.)
3200 K
Farbtemperatur (max.)
6400 K
Smartphone-Halter
Ja
Maximale Bildschirmgröße
7 "
Integriertes Stativ
Ja
Kabellänge
1.8 m
Energie
Energiequelle
USB
Leistung
10 W
Eingangsspannung
5 V
Operatierender Strom
2 A
Gewicht und Abmessungen
Durchmesser
250 mm
Höhe
285 mm
Gewicht
830 g
Weitere Suchbegriffe: ringleuchte
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 17,91*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,91*
€ 21,31
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,58*
€ 20,92
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,96*
€ 18,99
pro Stück
ab 10 Stück
€ 15,10*
€ 17,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,49*
€ 17,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 12,65*
€ 15,05
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.