Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kodak Portra 160 5-pack Farbfilm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kodak Portra 160 5-pack Farbfilm
Kodak Portra 160 5-pack Farbfilm
Artikel-Nr.:
     CIDE8-9521978
Hersteller:
     Kodak
Herst.-Nr.:
     1808674
EAN/GTIN:
     4054317269793
Suchbegriffe:
Negativ-Film
Negativfilm
negativfilm
Weitere Informationen:
Technische Details
ISO-Empfindlichkeit
160
Gewicht und Abmessungen
Breite
137 mm
Tiefe
27 mm
Höhe
72 mm
Gewicht
126 g
Logistikdaten
Ursprungsland
Vereinigte Staaten
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 57,44*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 76,88*
€ 91,49
pro Stück
ab 2 Stück
€ 72,79*
€ 86,62
pro Stück
ab 5 Stück
€ 65,93*
€ 78,46
pro Stück
ab 10 Stück
€ 64,23*
€ 76,43
pro Stück
ab 500 Stück
€ 57,44*
€ 68,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.