Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Bartscher 190129 Milchaufschäumer Silber
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95059898
Hersteller:
     Bartscher
Herst.-Nr.:
     190129
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Cappuccinator
Milchaufschäumer
Milchschäumer
bartscher milchaufschäumer
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
125 mm
Tiefe
150 mm
Höhe
180 mm
Gewicht
1100 g
Technische Details
Produktfarbe
Silber
Gehäusematerial
Edelstahl
Steuerung
Tasten
Energie
AC Eingangsfrequenz
50 Hz
AC Eingangsspannung
230 V
Anschlusswert
600 W
Weitere Suchbegriffe: milchaufschäumer
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 62,11*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,53*
€ 93,45
pro Stück
ab 2 Stück
€ 76,97*
€ 91,59
pro Stück
ab 5 Stück
€ 75,36*
€ 89,68
pro Stück
ab 10 Stück
€ 72,91*
€ 86,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 62,11*
€ 73,91
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.