Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Deltaco GAM-121-DG Videospiel-Stuhl Gaming-Sessel Gepolsterter Sitz Grau
Artikel-Nr.:
     CIDE8-95037512
Hersteller:
     k.A.
Herst.-Nr.:
     GAM-121-DG
EAN/GTIN:
     7333048053930
Suchbegriffe:
Gaming Stuhl
Gamingstuhl
Sessel
sessel
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Gaming-Sessel
Maximales Nutzergewicht
130 kg
Sitztyp
Gepolsterter Sitz
Rücklehnentyp
Gepolsterte Rückenlehne
Armlehne
Ja
Gamingplattformen unterstützt
Universal
Maximale Benutzerhöhe
180 cm
Rahmenfarbe
Schwarz
Sitzfarbe
Grau
Sitzmaterial
Stoff
Farbe Rückenlehne
Grau
Material Rückenlehne
Stoff
Armlehnenart
Harte Armlehne
Einstellbare Armlehne
Ja
Einstellungsart Armlehne
4D-Armlehne
Nackenkissen
Ja
Lenkrollen
Ja
Anzahl der Räder
5 Rad/Räder
Ergonomie
Kopfstütze
Ja
Lendenkissen
Ja
Einstellbare Sitzhöhe
Ja
Gewicht und Abmessungen
Sitzbreite
550 mm
Sitzhöhe (min.)
540 mm
Sitzhöhe (max.)
620 mm
Sitztiefe
500 mm
Lehnenhöhe
800 mm
Lehnenbreite
580 mm
Gewicht
27000 g
Höhe Armlehne (mind.)
290 mm
Höhe Armlehne (max.)
370 mm
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 254,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 312,47*
€ 371,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 307,38*
€ 365,78
pro Stück
ab 5 Stück
€ 293,18*
€ 348,88
pro Stück
ab 10 Stück
€ 286,60*
€ 341,05
pro Stück
ab 500 Stück
€ 254,84*
€ 303,26
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.