Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz
Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz
Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz
Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz
Genie 480 X Aktenvernichter Kreuzschreddern 72 dB Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94982804
Hersteller:
     GENIE
Herst.-Nr.:
     12468
EAN/GTIN:
     4015468702003
Suchbegriffe:
Großmengen Shredder
Großmengen-Aktenvernichter
Akten-Vernichter
Aktenschredder
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
322 mm
Tiefe
325 mm
Höhe
170 mm
Gewicht
3260 g
Merkmale
Aktenvernichter Typ
Kreuzschreddern
Papierschredder
Ja
Aktenvernichter Größe
4 x 35 mm
Korbkapazität
8 Blätter
Geräuschpegel
72 dB
Produktfarbe
Schwarz
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 34,83*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 47,95*
€ 57,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 46,73*
€ 55,61
pro Stück
ab 5 Stück
€ 44,64*
€ 53,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 42,19*
€ 50,21
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,87*
€ 47,45
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 34,83*
€ 41,45
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.