Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Amewi Raven ferngesteuerte (RC) modell Truggy Elektromotor 1:10
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94375788
Hersteller:
     Amewi
Herst.-Nr.:
     22514
EAN/GTIN:
     4260677953382
Suchbegriffe:
Lithium-Polymer-Akku
Die brachialen Antriebskomponenten, bestehend aus einem 2650KV brushless Motor und einem 120A brushless Regler, in Verbindung mit dem mitgelieferten LiPo 3S 11.1V 4000mAh lassen diesen Truggy im Maßstab 1:10 beachtliche Höchstgeschwindigkeiten von bis zu 80 km/h erzielen. Dieses außergewöhnliche Modell basiert auf der Grundlage unseres beliebten AM10T, welcher über die Jahre ständig verbessert wurde – das Ergebnis ist jetzt der Raven 4x4. Alle in die Serienproduktion eingeflossenen Verbesserungen machen ihn zu einem echten Basher, der Fahrspaß garantiert. Der Monster Truggy verfügt gleich über eine ganze Reihe an nützlichen Features: einen 4x4 Allradantrieb, Einzelradaufhängung, Einzelradfederung, hochwertige Kugellager, gehärtete CVD Antriebswellen, leicht gleitende Competition-Stoßdämpfer, staub- und spritzwassergeschütztes Hauptdifferential, gelagerte und gehärtete Mitnehmer und eine fast spielfreie, gehärtete Kardanwelle. Weicher und flexibler Kunststoff, eine Karosserie aus strapazierfähigem Polycarbonat und eine zusätzliche Staubabdeckung für die Elektronik und dem Motorbereich sichern eine lange Lebensdauer der Komponenten. Das robuste Kunststoffchassis ist mittig mit einer Aluminium Center-Plate verstärkt, welche auch die härtesten Crashs absorbiert. Dämpferbrücken, Getriebeverstärkungen und Achsschenkel sind aus hochwertigem eloxiertem Aluminium hergestellt. Damit der Raven direkt einsatzbereit ist, befindet sich ein 3S 11,1V 4000mAh LiPo Akku bereits im Lieferumfang. Für schnelles Laden ist ein 10A 80W Multifunktionsladegerät ebenfalls mit dabei. Geliefert wird der Raven 4x4 mit einer 4-Kanal 2,4GHz Fernsteuerung. Eine Wheelie Bar und die schaltbare LED-Beleuchtung vorne und hinten runden das Paket ab. Der Raven 4x4 ist fahrfertig montiert – nur noch den Akku laden und los geht's.
Weitere Informationen:
Merkmale
Produkttyp
Truggy
Motortyp
Elektromotor
Maßstab
1:10
Bauart
Betriebsbereit (RTR)
Gehäusefarbe
Schwarz, Rot
Gehäusematerial
Aluminium, Kunststoff, Stahl
Vorgeschlagenes Geschlecht
Junge/Mädchen
Empfohlenes Alter in Jahren (mind.)
14 Jahr(e)
Antriebstyp
Allradantrieb
Höchstgeschwindigkeit
80 km/h
Maximaler Arbeitsabstand
150 m
Lichteffekte
Ja
Motortyp
Bürstenlos
Senderfrequenz
2.4 GHz
Anzahl Kanäle
4 Kanäle
Akku/Batterie
Batterien erforderlich
Ja
Akku-/Batterietyp
Integrierte Batterie
Akku-/Batterietechnologie
Lithium Polymer (LiPo)
Akku-/Batteriekapazität
4000 mAh
Akku-/Batteriespannung
11.1 V
Anzahl der Batterien (Sender)
4
Batteriereichweite
15 min
Ladezeit
60 h
Verpackungsdaten
Anzahl
1
Transmitter
Ja
Verpackungsbreite
210 mm
Verpackungstiefe
670 mm
Verpackungshöhe
390 mm
Paketgewicht
5500 g
Gewicht und Abmessungen
Länge (mm)
560 mm
Radabstand
300 mm
Abstand
50 mm
Vorderreifendurchmesser
135 mm
Hinterreifendurchmesser
135 mm
Breite
360 mm
Höhe
190 mm
Gewicht
3455 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
€ 339,70*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 339,70*
€ 404,24
pro Stück
ab 2 Stück
€ 332,47*
€ 395,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 299,84*
€ 356,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 292,36*
€ 347,91
pro Stück
ab 500 Stück
€ 278,94*
€ 331,94
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.