Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 216069 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-94007019
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     216069
EAN/GTIN:
     7320282160692
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
50 mm
Tiefe
33 mm
Höhe
74 mm
Gewicht
49 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Indoor
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
Acetal, Kunststoff
Ausrichtung
Senkrecht
Ursprungsland
Schweden
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 27,51*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,84*
€ 45,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,57*
€ 44,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,67*
€ 42,45
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,32*
€ 40,84
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,33*
€ 38,47
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,51*
€ 32,74
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.