Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

BINDER 99-2030-00-12 Drahtverbinder M16 Stahl


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BINDER 99-2030-00-12 Drahtverbinder M16 Stahl
BINDER 99-2030-00-12 Drahtverbinder M16 Stahl
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93988359
Hersteller:
     Binder
Herst.-Nr.:
     99-2030-00-12
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
581-Rundsteckverbinder
581-Steckverbinder
Rundsteckverbinder 581
Serie 581 Steckverbinder
Weitere Informationen:
Betriebsbedingungen
Betriebstemperatur
-40 - 85 °C
Gewicht und Abmessungen
Gewicht
28.52 g
Merkmale
Stecker
M16
Produktfarbe
Stahl
Steckerverbindergeschlecht
Weiblich
Formfaktor des Steckers
Gerade
Material
Polybutylene terephthalate (PBT)
AWG Kabelgröße
24
Beschichtung Steckerkontakte
Gold
Abschirmung Steckverbinder
Ja
Internationale Schutzart (IP-Code)
IP40
Lebensdauer (Zyklen)
500
Spannung
60 V
Stromstärke
3 A
Weitere Suchbegriffe: rundsteckverbinder 581
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 10,73*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,33*
€ 20,62
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,15*
€ 20,41
pro Stück
ab 3 Stück
€ 16,98*
€ 20,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 15,39*
€ 18,31
pro Stück
ab 10 Stück
€ 14,87*
€ 17,70
pro Stück
ab 20 Stück
€ 14,33*
€ 17,05
pro Stück
ab 50 Stück
€ 13,02*
€ 15,49
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 10,73*
€ 12,77
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Binder
09-0331-00-12
ab € 6,92*
Zubehör
Binder
99-2029-00-12
ab € 9,97*
Zubehör
Binder
09 0331 80 12
ab € 7,77*
Zubehör
Binder
02 1785 000
ab € 0,42*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.