Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Brodit 711272 Halterung Passive Halterung Handy/Smartphone Schwarz
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93930063
Hersteller:
     Brodit
Herst.-Nr.:
     711272
EAN/GTIN:
     7320287112726
Suchbegriffe:
Halterungen Mobiltelefon
Handyhalter
Handyhalterung
Smartphone-Halterung
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
72 mm
Tiefe
59 mm
Höhe
85 mm
Gewicht
82 g
Design
Handy-Gerätetyp
Handy/Smartphone
Vorgesehene Verwendung
Auto
Produktfarbe
Schwarz
Typ
Passive Halterung
Material
ABS, Acetal
Gerätemontagetyp
Schraubbefestigung
Ursprungsland
Schweden
Kompatibilität
Samsung Galaxy Z Fold3 5G
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 17,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 24,90*
€ 29,63
pro Stück
ab 2 Stück
€ 24,58*
€ 29,25
pro Stück
ab 5 Stück
€ 23,31*
€ 27,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 22,54*
€ 26,82
pro Stück
ab 20 Stück
€ 21,29*
€ 25,34
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 17,63*
€ 20,98
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.