Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Kärcher VC 6 Cordless ourFamily Stabstaubsauger Akku Trocken Zyklonal, HEPA Beutellos 0,8 l Schwarz, Gelb 2,5 Ah
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93885351
Hersteller:
     Kärcher
Herst.-Nr.:
     1.198-660.0
EAN/GTIN:
     4054278834221
Suchbegriffe:
Akku-Handsauger
Akku-Handstaubsauger
Akku-Sauger
Akku-Staubsauger
Weitere Informationen:
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
235 mm
Höhe
1130 mm
Gewicht (ohne Zubehör)
2600 g
Energie
Energiequelle
Akku
AC Eingangsspannung
100 - 240 V
AC Eingangsfrequenz
50 - 60 Hz
Akku-/Batterietechnologie
Lithium-Ion (Li-Ion)
Akku-/Batteriespannung
25.2 V
Laufzeit
50 min
Ladezeit
4.5 h
Batteriekapazität
2.5 Ah
Lieferumfang
Bodendüse inklusive
Ja
Polsterdüse enthalten
Ja
Fugendüse
Ja
Befestigungswinkel enthalten
Ja
Betriebsanleitung
Ja
Design
Produkttyp
Stabstaubsauger
Staubbehälter Typ
Beutellos
Produktfarbe
Schwarz, Gelb
Staubkapazität
0.8 l
Abnehmbarer Handstaubsauger
Ja
Wandmontage
Ja
Leistungen
Reinigungsart
Trocken
Vakuum-Luftfilterung
Zyklonal, HEPA
Schmutztrennungsmethode
Zyklonal
Anzahl der Luftfiltrationsstufen
3
Geräuschpegel
78 dB
Anzahl der Leistungsstufen
2
Display-Typ
LED
Integrierte LED-Beleuchtung
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 216,34*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 274,83*
€ 327,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 272,51*
€ 324,29
pro Stück
ab 5 Stück
€ 264,26*
€ 314,47
pro Stück
ab 10 Stück
€ 250,19*
€ 297,73
pro Stück
ab 500 Stück
€ 216,34*
€ 257,44
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.