Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot
Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot
Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot
Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot
Rotho 1754111008 Mülleimer 20 l Rechteckig Metall, Kunststoff Schwarz, Rot
Artikel-Nr.:
     CIDE8-93875598
Hersteller:
     Rotho
Herst.-Nr.:
     1754111008
EAN/GTIN:
     k.A.
Suchbegriffe:
Standard-Abfalleimer
Standard-Mülleimer
Standardabfalleimer
Standardmülleimer
Vorteile und Einsatzmöglichkeiten
Haben Sie die Nase voll von unangenehm riechendem Müll? Sauberkeit und die Beseitigung von Abfall tragen massgeblich zum allgemeinen Wohlbefinden bei. Mit dem praktischen Treteimer der Linie PASO wird die hygienische Entsorgung von Müll ab sofort zur Leichtigkeit. Neben der hochwertigen Optik des Treteimers überzeugt dieser Ordnungshelfer mit robuster Stabilität und durchdachter Anwendung. Ob zur Beseitigung von Abfall wie Essensresten, Küchentüchern, etc. - der nützliche Eimer unterstützt die nachhaltige Abfall-Entsorgung für den gesamten Haushalt.

Produktattribute
Der Treteimer PASO in rot überzeugt mit hoher Produktqualität und Langlebigkeit. Mit den Massen 29,3 x 26,6 x 45,7 cm und einem Fassungsvolumen von 20 Litern eignet sich dieser Müll-Behälter besonders für kleine bis mittelgrosse Räume. Die Echtmetall-Ummantelung in edler Edelstahloptik zeigt sich unempfindlich gegenüber Rost und Beulen und eignet sich zum bedenkenlosen Einsatz im Nassbereich. Aus hochwertigem Kunststoff gefertigt, ist der Eimer zugleich leicht und robust. Die komfortable Bedienung wird durch die praktische Trittfunktion sichergestellt. Der dicht abschliessende Deckel senkt sich geräuschlos und bietet zuverlässigen Schutz vor entweichenden Abfall-Gerüchen. Stabile Gummifüsse garantieren auch auf Fliesenböden sicheren Stand ohne zu verrutschen. Mithilfe eines separaten Innenrings bleiben die eingesetzten Müll-Beutel unsichtbar. Die Treteimer PASO sind in vielen weiteren Farbvarianten und Volumengrössen erhältlich. Ebenfalls der Linie PASO zugehörig sind der Kosmetikeimer PASO mit einem Fassungsvolumen von 6 l, die Treteimer "Pedalbin" in den Grössen 20 l, 40 l und 50 l sowie "Pushbin" mit einem Fassungsvolumen von 40 l. Sämtliche PASO Treteimer unterliegen umweltfreundlicher Herstellungsverfahren und sind mit einer zwanzigjährige Haltbarkeitsgarantie ausgestattet.
Weitere Informationen:
Lieferumfang
Deckel enthalten
Ja
Gewicht und Abmessungen
Breite
266 mm
Tiefe
293 mm
Höhe
457 mm
Gewicht
1400 g
Merkmale
Fassungsvermögen
20 l
Formfaktor
Rechteckig
Gehäusematerial
Metall, Kunststoff
Produktfarbe
Schwarz, Rot
Müllsackhalterung
Ja
Abnehmbarer Container
Ja
Anti-Rutsch-Basis
Ja
Deckel
Ja
Deckelöffnung
Terrasse
Deckelmaterial
Kunststoff
Soft-Close-System
Ja
Anti-Fingerprint Oberfläche
Ja
Korrosionsbeständig
Ja
Einfach zu säubern
Ja
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 37,27*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 52,67*
€ 62,68
pro Stück
ab 2 Stück
€ 51,80*
€ 61,64
pro Stück
ab 5 Stück
€ 49,33*
€ 58,70
pro Stück
ab 10 Stück
€ 48,58*
€ 57,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 47,56*
€ 56,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 37,27*
€ 44,35
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.